Kendinden yapışkanlı tutucu
Kendinden yapışkanlı tutucu
PLAST.KELEP.KROŞESİ KEND.YAPIŞKNL.D6,5MM
Ürün no.
0502665
EAN 4011231435048
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For securing cable ties to any dust- and grease-free surfaces, for example metal, paint, plastic, wood, plaster, paper etc.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kablo bağları için uygun | 6,5 mm |
Uzunluk x genişlik | 25 x 25 mm |
Malzeme | Poliamit - PA 6,6 |
Renk | Doğal |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 5 - 50 °C |