Flanşlı matkap uçlu cıvata, altıköşe pias®
pias W-214 çelik galvanize altıköşe
AKB.MATK.UÇLU(FLANŞL)VİD.SW10(A3K)6,3X25
ZEBRA PIAS
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Delme, diş açma, vidalama; hepsi tek bir adımda
Bu sayede önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba gerektirir
Her cıvata bağlantısı için tam delme çapı
- Diş toleransını en aza indirgeme
- Her zaman en iyi bağlantı
Montaj hatalarını engeller
Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 100 N'u geçerse derinlik durdurma özellikli makine ile uygulanmalıdır
Galvanize çelik tasarım, çap 4,2:
Genel inşaat izni Z-14.1-4
Avrupa Teknik Onayı ETA 10/0184
Galvanize matkap uçlu cıvatalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir. İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
- Çelik profil plakalarının daha uzun bağlantılı vidalanması için
- Çelik profillerin çelik alt yapılara doğrudan vidalanması
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Altıköşe |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Yeraltı | Çelik |
Nominal çap (d1) | 6,3 mm |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 13,3 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 6,45 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 8,5 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu | 21 mm |
Harici sürücü (s1) | WS10 |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 6 mm |
Maks. alt strüktür kalınlığı için | 5 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2-13 mm |
Onay | ETA-10/0184 |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1200-1800 dev/dk |