Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tamir burcu TIME-SERT®

Tamir burcu Time-Sert
TIME SERT-TAMİR BURCU-M8X1,25X16,2
TIME-SERT

Ürün no. 0663812516
EAN 4052703995851

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tamir burcu TIME-SERT®

Ürün no. 0663812516

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Bozulmuş cıvata yuvalarındaki dişleri onarmak içindir.

İnce malzeme kalınlıkları da dahil olmak üzere güvenli çalışma


Eşzamanlı çalışan dişler sayesinde çok ince cidarlı.



İnce cidarlı malzemelerde kullanılabilir


Sadece birkaç diş turunun mümkün olduğu yerlerde güvenilir onarımlar.



Ortam koşullarını geçirmez


İş parçası temas yüzeyine kuvvet uygulayarak dişlerde suya, yağa, diğer sıvılara ve sıkıştırılmış gazlara karşı güçlü sızdırmazlık sağlar.



Kendiliğinden kilitlenen


Montaj sırasında henüz tam olarak oluşmayan dişlerin kendiliğinden şekillendirilmesi. Yapıştırma olmadan bile somunun çevirerek dışarı çıkmaması garanti edilir.



İş parçası üzerinde tam olarak doğru konumlandırma


Burçlarda havşa olduğundan iş parçasında ek sabitlemeye gerek yoktur

Not

Kopma dayanımı


Kopma dayanımı uygulamaya (kenar alanları vb.) ve malzemeye göre farklılık gösterebilir. Sonuç olarak bu konuda genel bilgiler taahhüt edilemez. Würth laboratuvarındaki testler Time-Sert diş tamirlerinin çoğu durumda orijinal dişlere eşdeğer olduğunu göstermiştir.



Çelik burçlar


Malzeme: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Kaplama: galvanize, pasifleştirilmiş.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve (My)

M8 x 1,25

Uzunluk (L)

16,2 mm

Tasarım

Metrik nominal diş

Yüzey

Galvanizli

Malzeme

Çelik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler