Mercimek havşa başlı sac vidası, AW kafa tipi C form
WN 111 merc. baş A2 pslnmz., AW tip
SİL.BAŞ.SAC VİDA-WN111-C-AW25(A2)4,8X25
Ürün no.
0119994825
EAN 4045727135136
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
AW kafa ile uyumlu WN 111, A2 paslanmaz çelik, C form, sivri.
AW kafa tipi
- Optimum tork aktarımı
- Daha uzun ömür
- Optimum merkezleme
- Kolay vidalama sayesinde daha iyi montaj sonuçları elde edilir. Tork aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde daha düşüktür
- Vida uygulamasındaki uç ile mümkün olan en geniş temas yüzeyi
- Eşit kuvvet dağılımı yüzey koruma kaplamasının zarar görmesini önler ve bu sayede korozyona karşı daha iyi bir direnç sağlar
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
Şekil | C |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,75 mm |
Vida iç yolu | AW25 |
Vida başı tipi | FLT |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Standartlar | WN 111 |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç şekli | C |