1/2 inç güçlü lokma
1/2 inç güçlü lokma anhtarı, altıköşe
BİJON LOKMA 1/2I-UZUN-SW19-85MM
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Model: Dövülmüş, parlatılmış
Tahrik:
1/2 inç, kilit pimi için delik ve O-ring için oluk
Uç: Altıköşe, metrik, Powerdriv
Geometri: uzun
Plastik kaplama
Alüminyum jantların hasar görmesini önler
Lokma içinde plastik durdurma
Krom kaplamalı jant cıvatalarının kenarlarını ve yüzeylerini korur
Renk kodlama sistemiyle plastik kaplama
Boyutların tanımlamasını basitleştirir ve çalışma süresinin harcanmasını önler
Veri sayfaları(X)
Örneğin Smart için boy 15. Opel/Vauxhall Insignia için boy 22
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 19 mm |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Uzunluk (L1) | 85 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 30 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 22 mm |
Manşon iç çap (d2) | 26,5 mm |
Manşon dış çap (d3) | 28,8 mm |
Tasarım | Dövülmüş |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |