1/2 inç çok açılı cırcır
Bağlantı çubuğu, 1/2 inç
MANGLRTCH-1/2IN-L365MM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mafsal, 180° döndürülebilir ve istenilen konumda sabitlenebilir olduğundan, farklı konumlarda güçlü şekilde sıkmak için çok uygundur.
- Standart: DIN 3122, ISO 3315
- Tasarım: Krom kaplamalı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 1/2 inç |
Uzunluk (L) | 365 mm |
Tutma sapı çapı (A) | 33 mm |
Kafa genişliği (B1) | 15 mm |
Kafa genişliği (bükülü) (B2) | 37 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 650,000 g |