1/2 inç POWERDRIV® lokma
1⁄2 inç lokma POWERDRIV metrik on iki köşe
LOKMA 1/2I-UZUN-SW24-12K-KROM-77M
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Metrik, on iki köşe, uzun
- Yüzey: krom kaplamalı, parlak/mat
- Tahrik: 1/2 inç kare bağlantılı lokma
- POWERDRIV®
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 24 mm |
Uzunluk (L1) | 77 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 31,7 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 27 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 35,5 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |