Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

KESME TAŞI ECOPRO

Kesme taşı paslanmaz çelik için EcoPro
KESME TAŞI(ECOPRO)PASL.ÇEL.İÇİN-115*1MM

Ürün no. 0669136115

EAN 4062856140275

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
KESME TAŞI ECOPRO

Ürün no. 0669136115

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Maksimum verim ve uzun süreli kullanım için güçlendirilmiş yüksek performansa sahip kesme taşı.
  • Yüksek hızda kesim yapar

  • Neredeyse çapaksız çalışma sağlar

  • Demir, klor ve sülfür içermez

  • EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar
Not
  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın

  • Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/ eğmeyin; kırılma riski artar!

  • Uygun seviyede temas basıncı uygulayın

  • Kesme taşlarını daima metal halkayla makineye sabitleyin
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Yüksek alaşımlı çelik, ince levhalar, profiller, paslanmaz çelik, çelik, yapı çeliği ve düşük alaşımlı çeliklerde çok yüksek performans değerine sahiptir. Döküm, alüminyum alaşım, bakır, pirinç ve bronz içinde uygundur.

Çap x kalınlık

115 x 1,0 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler