Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

SHARK TWIST çift komponentli çok amaçlı dübel

SHARK-TWIST-DBL-10X56

Ürün no. 590681056

EAN 4065746430524

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
SHARK TWIST çift komponentli çok amaçlı dübel

Ürün no. 590681056

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Basit, yenilikçi çok amaçlı dübel, sekiz yönlü sarımıyla esneklik ve kurulum kolaylığını birleştirir

Tek dübel. Sekiz sarım.


  • Dübel, tek bir parmak kullanılarak yüzeye sıfır hizada yerleştirilebilir, çekiç gerektirmez

  • Vidalama kolaylığı sayesinde hızlı bir şekilde takılabilir


Üniversal kullanım için


  • Ahşap dişli ve metrik dişli bir vida ile birlikte bileşenleri sabitlemek için

  • Her dübel boyutu, birkaç farklı vida çapıyla uyumludur


Yüksek güvenlik seviyesi


  • Son derece geniş temas yüzeyine sahip sekiz sarım güvenli tutuş sağlar

  • Daha fazla güvenlik için ETA değerlendirmesinde kanıtlandığı şekilde ASSY-D vida ile birlikte betonda ve duvarlarda yedek yapısal olmayan bir sistemdeki dübeller için yüksek yük değerleri

  • Düşük montaj torku ve yüksek aşırı tork

  • Aşırı dönme koruması, matkap deliğindeki dübelin aşırı sıkılmasını önler


Dayanıklılık ve direnç


  • Paslanmaya, hava koşullarına ve eskimeye karşı dayanıklıdır

  • Altı aya kadar UV dirençli


Çok çeşitli sabitleme seçenekleri


  • Hafif ila orta yükleri sabitlemek için idealdir

  • Dış mekanlarda veya banyolarda paslanmaz çelik cıvata ile birlikte kullanılabilir


Diğer avantajı


  • SHARK TWIST'in özel plastik kombinasyonu sayesinde metrik dişli vidalar bile herhangi bir sorun yaşamadan vidalanabilir, örneğin sıhhi tesisat kurulumlarında asılı öğeler için dişli saplamalar veya gijonlar ya da metrik vidalar
Performans Kanıtı

ETA-22/0877

Not

Montaj için ASSY-D vidayı öneririz.

Kullanım alanı
Kılavuz

ETA-22/0877

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Üniversal plastik dübel

  • Betonda, boşluksuz tuğlada, boşluksuz kum-kireç blokta, dikey delikli tuğla, boşluklu kum-kireç blokta, gazbetonda, alçıpanda, alçı elyaf levhada kullanılabilir

  • Perde rayları, duvar rafları, hafif askılı dolaplar, resim çerçeveleri, aynalar, lambalar, kablo kanalları, kablo kelepçeleri, elektrik anahtarları, lavabolar, havluluklar, bilgi işaretleri ve hareket detektörleri gibi hafif ila orta yüklerin sabitlenmesi için uygundur

Ankraj çapı

10 mm

Malzeme

Polipropilen - PP / poliamit - PA

Renk

Beyaz, Antrasit

Ankraj uzunluğu (l)

56 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

10 mm

Matkap deliği derinliği (t)

65 mm

Kenar açıklığı (a r)

80 mm

Gömme derinliği (h s)

55 mm

Gereken min./maks. vida çapı

6-8 mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 50 °C

Metrik bağlantı elemanlarının dübel boyutuna göre sıralanması
6 çaplı dübel 8 çaplı dübel 10 çaplı dübel 12 çaplı dübel 14 çaplı dübel
Uygun vida çapı (ahşap dişli) 4 - 5 mm 5 - 6 mm 6 - 8 mm 8 - 10 mm 10 - 12 mm
Uygun vida çapları (metrik) - boşluksuz ve boşluklu yapı malzemeleri M4 M5 M6 M8 M10
Uygun vida çapları (metrik) - panel malzemeleri M3 M4 M5 - -
Kurulum parametreleri: Beton ve duvar
Dübel çapı [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Nominal delik çapı d0 [mm] 6 8 10 12 14
Kesme kenarı çapı dkes ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 14,5
Matkap deliği derinliği h1 ≥ [mm] ls + 5 mm - tfix
Dübel manşonunun gömme derinliği hnom [mm] 35 45 55 65 75
Bağlantı parçasındaki açık delik df ≤ [mm] 5,5 6,5 8,5 10,5 12,5
Taş türü Ayna kalınlığı dU [mm] Minimum basınç mukavemeti [N/mm2] F kab edl (kabul edilebilir kuvvet) [kN] 1)5) (ayrı dübeller veya bir dübel grubu için)
SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Etkili sabitleme derinliği hnom [mm] 35 45 55 65 75
İçi boş ön germeli beton EN 206:2013+A1:2016 ≥25 ≥ C30/37 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48
≥40 ≥ C30/37 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
SHARK TWIST taşıma kapasiteleri
Dübel boyutu 6 8 10 12 14
Taban malzemesi Fön [kN] Fön [kN] Fön [kN] Fön [kN] Fön [kN]
Beton ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Boşluksuz tuğla ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Boşluksuz kalsiyum silikat blok ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Dikey delikli tuğla ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6
İçi boş kalsiyum silikat blok ≥ KSL12 0,5 0,7 1 1,4 1,6
Gazbeton PB2; PP2 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5
Alçı yapı panelleri
ρ ≥ 0,85 kg/dm³
0,22 0,35 0,5 0,6 0,7
Alçıpan çapı = 12,5 mm 0,1 0,2 0,2 - -
Alçıpan çapı = 25 mm 0,2 0,25 0,35 - -
Alçı elyaf levha çapı = 10 mm 0,3 0,35 0,45 - -
Performans verileri: Duvarcılık4), (sıcaklık aralığı 30°C2)/50°C3))
Diğer taş türleri, ham yoğunluklar, minimum basınç mukavemetleri, kenar mesafeleri, aralıklar veya sıcaklık aralıkları için lütfen ETA-22/0877 değerlendirmesine bakın
Taş türü Taş biçimi [mm] Ham yoğunluk sınıfı [kg/dm3] Minimum basınç mukavemeti [N/mm2] F kab edl (kabul edilebilir kuvvet) [kN] 1)5) (ayrı dübeller veya bir dübel grubu için)
SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Etkili sabitleme derinliği hnom [mm] 55 65 75
Duvar tuğlası Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 x 115 x 71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 1,00
25 0,85 1,28 1,28
35 1,28 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
54,8 1,85 2,00 2,14
Dikey delikli tuğla HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240 x 115 x 113) ≥1,2 10 0,21 0,42 0,57
12,5 0,25 0,57 0,71
15 0,34 0,57 0,71
20 0,42 0,71 0,71
24,1 0,57 0,71 0,71
Boşluksuz kalsiyum silikat blok KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 x 115 x 71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 0,85
25 1,00 1,28 1,14
35 1,42 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
49,4 1,71 1,85 2,00
Boşluksuz kalsiyum silikat blok KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥4DF (≥248 x 175 x 248) ≥ 1,8 10 0,85 1,00 1,00
12,5 1,00 1,14 1,14
15 1,14 1,14 1,28
20 1,28 1,42 1,42
23,4 1,28 1,42 1,42
İçi boş kalsiyum silikat blok KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240 x 115 x 113) ≥ 1,8 10 0,42 0,71 0,71
12,5 0,57 0,71 0,71
15 0,57 0,71 0,71
18,8 0,71 0,71 0,71
İçi boş kalsiyum silikat blok KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥8DF (≥248 x 240 x 238) ≥ 1,8 7,5 - 0,57 0,71
10 - 0,71 0,71
Hafif betondan yapılmış boşluksuz bloklar V ve Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 x 115 x 71) ≥1,2 2,5 0,21 0,34 0,42
5 0,42 0,57 0,57
7,3 0,57 0,71 0,71
Hafif betondan yapılmış boşluksuz bloklar V ve Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 x 115 x 71) ≥2,0 12,5 0,85 1,14 -
15 1,00 1,42 -
20 1,28 1,85 -
25 1,71 2,00 -
29 1,85 2,00 -
Performans verileri: Beton
Yedek yapısal olmayan sistemdeki dübeller
Dübel çapı [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Dübel manşonunun gömme derinliği hnom [mm] 35 45 55 65 75
Ayrı dübeller veya dübel grubu için
merkezi çekme yükü1)
Beton = C12/15 Nkab edl [kN] 30°C2)/50°C3) 0,48 0,8 1,6 2,2 2,4
Beton ≥ C16/20 Nkab edl [kN] 30°C2)/50°C3) 0,6 1,2 2,2 2,8 3,2
Ayrı dübeller veya dübel grubu için kesme yükü1) Vkab edl [kN] 1,62 2,59 4,67 6,79 8,55
Minimum eleman kalınlığı hmin [mm] 100 100 100 120 120
Karakteristik kenar mesafesi ckr [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Karakteristik aralık skr [mm] C12/15 110 110 130 140 155
≥ C16/20 80 80 90 100 110
Minimum kenar mesafesi4) cmin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Minimum aralık4) smin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DAR.MTK.UCU PLUS QUAD-L VARIO-D10/L165

Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.
x 10 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler