Plastik çok amaçlı dübel SHARK® Pro
SHARK PRO DÜBEL-10X56
Ürün no. 590621056
EAN 4065746590860
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Tüm boşluklarda düğümlenme ve tüm sert malzemelerde yayılma sağlar
- Dönüş önleyici cihaz veya bükülme kilidi, matkap deliğinde dönmeyi engeller
- Patentli dübel başlığı cıvata takıldığında dübel milinin düğümlenmesine neden olur
Hızlı ve kolay kurulum
Düşük takma torku ve yüksek sabit tork
Çatal pim ve geçmeli kurulum için uygundur
- Aşağı katlanan dübel yakası
- Çekiçle takmak geçmeli montaj sırasında erken genleşmeyi engeller
Tüm hava koşullarına ve eskimeye karşı tamamen dayanıklıdır.
Yüksek kaliteli poliamitten (naylon) yapılmıştır
Halojen ve silikon içermez
-40°C ile +100°C arasında termal olarak stabildir
Montaj için ASSY-D vidalı dübel öneririz
Veri sayfaları(X)
Üniversal plastik dübel
Betonda, boşluksuz tuğlada, boşluksuz kum-kireç tuğlada, dikey delikli tuğla, boşluklu kum-kireç tuğlada, gazbetonda, alçıpanda, alçı levhada
Takmak için uygundur
Gardıroplar, perde rayları, duvar rafları, hafif duvar dolapları, resim çerçeveleri, aynalar, lambalar, kablo kanalları, kablo kelepçeleri, elektrik anahtarları, lavabolar, havluluklar, işaretler, hareket detektörleri vb.
Bir ahşap veya sunta vidası ile birlikte parçaları takmak için (matkap ucu, karşı diş, halka diş olmadan) (örn. ASSY-D)
Dış mekanlarda veya banyolarda paslanmaz çelik cıvata ile birlikte kullanılabilir
Ankraj çapı | 10 mm |
Malzeme | PA - Poliamit |
Renk | Antrasit |
Ankraj uzunluğu (l) | 56 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 10 mm |
Matkap deliği derinliği (t) | 65 mm |
Kenar açıklığı (a r) | 80 mm |
Gömme derinliği (h s) | 55 mm |
Gereken min./maks. vida çapı | 6-8 mm |
Gerekli vida uzunluğu (l s) | Ek parçanın kalınlığı (+ sıva/yalıtım kalınlığı) + ankraj uzunluğu + vida çapı |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 100 °C |
PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat