Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Motor içi temizleyici

MOTOR İÇ TEMİZLEME 200ML

Ürün no. 5861312200

EAN 4046777027723

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Motor içi temizleyici

Ürün no. 5861312200

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Tüm benzinli ve dizel motorları temizlemek için

Motorun ve yağ kanallarının içini temizler


Kirden temizlenen motorlar, artık temiz yağ ile kendi tam performans seviyesinde çalışabilirler.



  • Hızlı ve hassas temizleme işlemi

  • Contalara zarar vermez

  • Egzoz gazı emisyonlarını optimize eder

  • Katalitik konvertörler ile uyumludur

  • Sıkışmış piston segmanlarını gevşetir

  • Kullanımı kolay

  • 6 litreye kadar motor yağı için 400 ml kutu yeterlidir.4 litreye kadar motor yağı için 200 ml kutu yeterlidir. 10 - 15 litre yağ için 1000 ml yeterlidir
Not

Motor yağı ile çalışan yağlı debriyaj sistemi için uygun değildir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı
  • Tüm mineral ve sentetik bazlı motor yağları için uygun

  • Tüm benzinli ve dizel motorlar için uygun
Kılavuz

Motor çalışma sıcaklığındayken, motor iç temizleyiciyi eski yağa ilave edin. Motoru, rölantide yaklaşık 10 dakika çalıştırın. Ardından yağı ve filtreyi değiştirin.

İçerik

200 ml

Koku/oda kokusu

Özellik

Kimyasal baz

Alifatik hidrokarbon

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Yoğunluk

0,825 g/cm³

Min. parlama noktası

62 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler