Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Motor yağı sızdırma önleyici

MOTOR YAĞI SIZDIRMA ÖNLEYİCİ 300ML

Ürün no. 5861311150

EAN 4046777773286

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Motor yağı sızdırma önleyici

Ürün no. 5861311150

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Motor yağı kaçaklarını ortadan kaldırır
  • Motor yağı sızıntısına ve elastomer contalardaki sızıntılara karşı koruma sağlar

  • Motorlardan sızan yağların oluşturduğu çevre kirliliğini önler

  • Benzinli ve dizel motorlarda yağ tüketimini azaltır

  • 300 ml'lik kutunun içeriği 5 litre yağ için yeterlidir
Not

Motosikletlerde ve motor yağı ile çalışan yağlı debriyaj sistemi için uygun değildir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Tüm benzinli ve dizel motorlarda kullanıma uygundur. Piyasada bulunan tüm motor yağları ile uyumludur.

Kılavuz

Uygulama motor sıcakken yapılmalıdır. Yağ değişimi yapıldığı zaman kullanılabilir.

İçerik

300 ml

Renk

Sarı

Koku/oda kokusu

Özellik

Kimyasal baz

Katkı maddeleri bileşimi

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

Yoğunluk

0,896 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Min. parlama noktası

76 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler