Yağ dumanı önleyici
DUMAN ÖNLEYİCİ- MOTOR YAĞI İÇİN - 300 ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Viskoziteyi dengeleyerek yağ tüketimini azaltır ve viskozite kayıplarını telafi eder. Mavi egzoz dumanını önlemeye yardımcı olur.
- 300 ml kutu içeriği, 5 litre yağ için yeterlidir
Motosikletler ve motor yağı ile çalışan yağlı debriyaj sistemleri için uygun değildir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Tüm benzinli ve dizel motorlarda kullanıma uygundur. Piyasada bulunan tüm motor yağları ile uyumludur.
Motor yağına ekleme yaptıktan sonra motoru rölantide çalıştırın. Ürün, herhangi bir zamanda eklenebilir.
İçerik | 300 ml |
Renk | Açık kahverengi |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kimyasal baz | Katkı maddeleri bileşimi |
Üretimden itibaren raf ömrü | 60 Ay |
Yoğunluk | 0,893 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. parlama noktası | 101 °C |