Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pop perçin, büyük düz başlı

MERC.POP PERÇİN-ALU/A2K(12,0-19,5)4,8X25

Ürün no. 091504825

EAN 4047376618497

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pop perçin, büyük düz başlı

Ürün no. 091504825

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kovan: Alüminyum. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)

Çok amaçlı pop perçin

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

4,8 x 25 mm

Min./maks. kavrama aralığı

12,0-19,5 mm

Kafa çapı (dk)

16,0 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,5 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

4,9-5,1 mm

Kesme kırılması yükü

1500 N

Germe kırılması yükü

2350 N

Mandrel malzemesi

Çelik

Manşon malzemesi

Alüminyum

Mandren yüzeyi

Çinko kaplamalı

Manşon yüzeyi

Düz

Standartlar

WN 915

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Büyük kubbe kafası

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kollu perçin pensesi HNG 26 N

RVTR-LEVR-HNG26N-(3,0-6,4MM)

3,0–6,4 mm çaplı pop perçinleri işlemek için pop perçin dübel ayar aparatı.
x 1 ad.
ANG 18 COMPACT M-CUBE akülü perçin tabancası

AKÜLÜ POP PERÇİN TABNC(ANG 18 CMP)BTRYSZ

Her türlü malzemeden yapılmış 2,4 - 4,8 mm çaplı pop perçinlerin hızlı bir şekilde yerleştirilmesi için
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler