Yakasız, plastik çok amaçlı Zebra Shark® dübel
AHTAPOT DÜBEL 10X61MM
Ürün no. 090601061
EAN 4024835774864
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Tüm hava koşullarına ve eskimeye karşı tamamen dayanıklıdır
- -40°C ile +100°C arasında termal olarak stabildir
- Renk: Sedef rengi kırmızı
- Önceden şekillendirilmiş diş, WÜPOFAST vida için düşük takma torku sağlar
- Uzunlamasına kilitlenen kenarlar dönüşü önler
- Uygulamadan bağımsız olarak tek bir vida çapı kullanılabilir
- Delikli tuğla/boşluklu duvarlarda genişleyen kollar birbirlerine düğümlenirler veya pozitif kilitleme için katlanırlar
- Kafada önceden şekillendirilmiş diş
- Pozitif kilitleme veya sürtünmeli kilitleme ile sabitleme için üç yönlü bölme
- Kanatlar, katı veya içi boş blok tuğlada dönme önleyici aygıt olarak iş görür
- Montaj için ASSY-D vidalı dübel öneririz
Veri sayfaları(X)
- İyi tutma gücü sağlamak için maksimum vida çapıyla katı ve içi boş blok tuğlada kullanılabilir
- Alçı levha panellerde, presli kartonda, ahşap panellerde vb.
- Trifon saplama vidaları, kancalar, halka cıvatalar, WÜPOFAST vidalar, ECOFAST vidalar, ahşap vidaları (örn. ASSY-D)
Ankraj çapı | 10 mm |
Malzeme | PE - Polietilen |
Renk | Kırmızı |
Gereken vida çapı | 7 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 61 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 10 mm |
Matkap deliği derinliği (t) | 70 mm |
Gömme derinliği (h s) | 60 mm |
Gerekli vida uzunluğu (l s) | Ek parçanın kalınlığı (+ sıva/yalıtım kalınlığı) + ankraj uzunluğu + vida çapı |