Polisaj Macunu AP30+
MUMLU CİLA AP30+ 1L
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Tek seferde mükemmel polisaj ve sızdırmazlık sağlar
- Boyadaki ince dokuyu pürüzsüz hale getirin
- Yüzeyde derinlemesine parlaklık ve yüksek canlılık sağlayın
- İçinde mum parçacıkları vardır (Dolgu macunu etkisi)
- Emülsiyonlaştırılmış benzin fraksiyonlarına sahip su bazlı formül (su emülsiyonunda yağ)
Bu bilgiler, yalnızca deneyimlerimize dayalı önerilerdir. Ön test gerekir!
Veri sayfaları(X)
- Hava şartları sebebiyle biraz zarar görmüş ve eskimiş vernik için
Kullanmadan önce aracı yıkayın
Şişeyi iyice çalkalayın
Elle:
Yumuşak bir ped kullanarak boya yüzeyine eşit bir şekilde uygulayın. Dairesel bir hareketle çalışın. Etkisini göstermesi ve kuruması için biraz bekleyin. Polisaj kalıntılarını mikrofiber bir bezle temizleyin.
Makineyle:
- Ürünü yüzeye yayarak bir temizlik pedinin üzerine az miktarda uygulayın
- Polisaj pedini uygulama makinesine yerleştirin ve makineyi çalıştırın
- 1500–2000 dev/dk'da belirli bir basınç uygulayın; zımpara izleri veya boyadaki kusurlar giderilene kadar yüzeyi işleyin
- Bölüm bölüm çalışın!
- Polisaj kalıntılarını mikrofiber bir bezle temizleyin
İçerik ağırlığı | 970 g |
Kap | Plastik şişe |
Kimyasal baz | Su, hidrokarbon |
Koku/oda kokusu | Vanilya |
Renk | Açık yeşil |
pH değeri | 8,0 |
Yoğunluk | 0,97 g/cm³ |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Hayır |
| Teknik veriler | |
| Görünüm: | Kremalı sıvı |
| Renk: | Soluk yeşil |
| Koku: | Vanilya |
| 20°C'de pH değeri: | ∼8,0 |
| 20°C'de özgül ağırlık: | ∼0,97 g/ml |
| Raf ömrü/depolama: | 24 ay |
| İçindekiler | Ürün No. | P. Miktarı |
| 500 ml | 0893 468 | 1/12 |
| 1 L | 0893 468 001 | 1/6 |
| 5 L | 0893 468 05 | 1 |
| 200 L | 0893 468 200 | 1 |