Sıcaklığa dayanıklı sprey boya
650C ISIYA DAYANIKLI SPRY BOYA SYH.400ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- 650°C sıcaklığa kadar aşırı derecede ısıya dayanıklı
- Hava koşullarına dayanıklı
- Dayanımlı
- Ağır metaller içermez: Kurşun, kadmiyum, krom
Veri sayfaları(X)
Egzozlar, ızgaralar, fırınlar, ısıtma kazanları ve daha birçok aşırı yüksek sıcaklık altındaki parçayı boyamak içindir.
Astar sürme ile ön işlem ve diğer boya cilaları ve şeffaf vernikler ile son işlem gerektirmez.
Kuruma süreleri: Toz kurutma: 30 dakikadan sonra, boya yalnızca +250°C üzerindeki sıcaklıklarda sertleşir, yavaşça ısıtın.
Püskürtme uygulaması: 1 çapraz geçişle: yaklaşık 7 μm.
İçerik | 400 ml |
Renk | Kuzguni siyah RAL 9005 |
Kimyasal baz | Silikon reçine |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Maks. sıcaklık direnci | 650 °C |
Yoğunluk | 0,74 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Toz bırakmama süresi | 10 dak |
Min./maks. püskürtme mesafesi | 10-15 cm |
Min. püskürtme mesafesi | 10 cm |
Maks. püskürtme mesafesi | 15 cm |
Toz bırakmama süresi koşulları | 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
Kutunun min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Kutunun min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 30 °C |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 15°C - 25°C'de ve maks. %60 bağıl nem |
Kuruma süresi koşulları | 20°C'de |
Min. tutamak dayanımı | 25 dak |
Sonraki kat için min. bekleme süresi | 5 dak |
Kap | Aerosol kutusu |
Tasarım | Yuvarlak ağız adaptörü |
Ağır metaller içermez | Evet |
CFC (yanıcı gaz) içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!