Konstrüksiyon yapıştırıcı Yapıştırıcı-Sızdırmaz Power
YAPIŞTIRICI-SIZDIRMAZ POWER SİYAH 300ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mükemmel yapıştırıcı aralığı ve yüksek seviyede ilk dayanım
- Hemen hemen tüm alt yüzeylere çok iyi yapışma
- Karmaşık parça sabitlemesi gerekmez
Düşük esnekliğe sahip elastik yapı
Üzeri boyanabilir
Yüzey oluşumundan önce ve sonra tüm standart boya sistemleriyle (alkit reçine vernik hariç) üzeri boyanabilir.
UV ışınlarına karşı dayanıklı
Tercihen görünür birleşme noktaları için uygun.
Korozyon oluşturmaz
Metal korozyonunu önler.
NSF (P1) kayıtlı (No. 136996)
Gıda ile ilgili alanlarda kullanım için uluslararası onay.
Neredeyse kokusuz, VOC ve çözücü içermez
İzosiyanat, PVC ve silikon içermez
NSF'ye kayıtlı, P1 Sınıfı, No. 136996
Yapay reçine ve yapay boyalardan uzak tutunuz. PE, PP, PTFE, silikon kauçuk, polistiren ve yumuşatılmış plastikler için uygun değildir. Kuvvetli yapışma için uygulanan yapıştırıcı kalınlığı en az 3 mm olmalıdır. En iyi yapışma sonuçlarını için Würth Adhesion Plus ürünlerini kullanın. Bu durum özellikle demir dışı bazlı metaller (bakır) ve galvanizli malzemeler gibi kritik yüzeyler üzerinde kullanımda önemlidir. Pürüzsüzleştirme için Würth sızdırmazlık düzeltme maddesi kullanın.
Yapıştırıcı + Sızdırmaz ürünleri | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Alüminyum | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Kurşun | x | x | x | x | |
| Paslanmaz çelik | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Bakır | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Pirinç | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Çelik/demir | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Çinko | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastik | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Kauçuk/neopren | x | x | x | ⎷ | |
| Sert köpükler | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x | |
| Poliamit | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Polikarbonat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x | |
| Polistiren (köpük değil!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x | |
| PP | x | x | x | x | |
| PTFE | x | x | x | x | |
| Poliüretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Sert PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silikon | x | x | x | x | |
| Strafor | x | x | x | x | |
Yüzey önceden işlenmelidir, uygulamaya bağlı olarak lütfen teknik veri sayfalarına bakın. 1. Adhesion Plus Metal 0890 100 61 ile hazırlayın 2. Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 ile hazırlayın 3. Astar boya 0890 545 10 ile ön işlem yapın 4. Activating Cleaner 0890 100 60 ile ön işlem yapın 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Yapıştırıcı + Sızdırmaz ürünleri | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Boyalı yüzeyler | İki parçalı boyalar, fırın sırları, Katodik daldırmalı boyalı paneller | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Ahşap ve ahşap malzemeler | Ahşap (MDF, sunta dahil) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Lamine paneller (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Dekoratif paneller | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Mantar | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Taş ve inşaat malzemeleri | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Bitümlü yüzeyler | x | x | x | x | |
| Gazbeton, alçı taşı, alçı levha | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Sentetik taş (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Hassas doğal taş (örn. mermer) | x | x | x | x | |
| Doğal taş, tuğla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Çimentolu lifli levhalar | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Diğer | Emaye | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Cam | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Cam elyaf | x | x | x | x | |
| Ayna | x | x | x | x | |
| Porselen, seramik, fayanslar | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Kağıt | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Karton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| File | x | x | x | x | |
| Deri | x | x | x | x | |
Yüzey önceden işlenmelidir, uygulamaya bağlı olarak lütfen teknik veri sayfalarına bakın. 1. Adhesion Plus Metal 0890 100 61 ile hazırlayın 2. Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 ile hazırlayın 3. Astar boya 0890 545 10 ile ön işlem yapın 4. Activating Cleaner 0890 100 60 ile ön işlem yapın 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
NSF'ye kayıtlı, P1 Sınıfı, No. 136996
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Dinamik yoğunluklara maruz kalan bölgelerde, araç, karavan, vagon, konteynır, metal, cihaz, klima ve havalandırma imalatlarıyla birlikte gıda sektöründe yapıştırma işlemleri ve bağlantı noktaları sızdırmazlığında kullanılır.
Çelik, paslanmaz çelik, sac çelik (fosfatlı, krom kaplamalı ve galvanizli dahil), alüminyum (anotlanmış dahil), ABS, GRP, sert PVC ve seramik malzemeler gibi neredeyse tüm yüzeylere çok iyi yapışma.
PE, PP, PTFE, silikon kauçuk, polistiren ve yumuşatılmış plastikler için uygun değildir.
- Uygulama yüzeyleri temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama sıcaklığı +5°C ve +40°C arasındadır.
Yüzeylere Activating Cleaner (ürün no. 089010060) ve Primer for Metal (ürün no. 089010061) veya plastik/ahşap/taş için Astar Boya (ürün no. 089010062) ile ön işlem uygulandığında en iyi yapıştırma sonuçları elde edilir. - Gerekli şerit geometrisini oluşturmak için nozül ucunu kesin. Yapıştırıcı, güvenilir bir yüzey sağlamak için manuel, bataryalı veya piston-çubuk tarzı basınçlı hava tabancası veya varil pompası kullanılarak uygulanmalıdır. Eşit katman kalınlığı elde etmek için yapıştırıcıyı üçgen şeklinde şeritler halinde uygulayın. Kürleşmemiş malzeme, yapıştırıcı çıkarıcı (ürün no. 089010063) ile temizlenebilir.
- Kabuk bağlamadan sonra mekanik olarak işlenebilir ve yüzey aktive edilmeden boyanabilir.
İçerik | 300 ml |
Kap | Kartuş |
Kimyasal baz | Karma polimer |
Renk | Siyah |
Maks. yüzey oluşturma süresi | 40 dak |
Min./maks. yüzey oluşturma süresi | 30-40 dak |
Tam kürleme hızı/koşullar | 3 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem, nemle kürleşme |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - +90 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 150 °C |
Kısa süreli sıcaklık direnci maks./koşullar | 150 °C / 16 saat sonra |
Hacimdeki maks. değişiklik | 2 % |
Maks. hacim değişikliği/koşullar | 2 % / DIN 52451'e uygun |
Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç | Mineral yağlar, Yakıtlar, Hayvansal yağ, Hayvansal yağlar, Bitkisel yağ, Bitkisel yağlar |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / maks. 25°C'de |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
PVC içermez | Evet |
VOC içermez | Evet |
İzosiyanat içermez | Evet |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!