Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Silikon sprey

SİLİKON SPREY 500ML

Ürün no. 0893221

EAN 4045989507559

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Silikon sprey

Ürün no. 0893221

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Araç iç ve dış mekanlarında bulunan plastik, lastik ve metal parçaların uzun süreli korumasını, bakımını ve yalıtımını yapar
  • Plastik parçalar parlatılır ve kırılganlıkları giderilir

  • Kauçuk parçaların bakımı yapılır, böylece kırılgan hale gelmez, dondan etkilenmez ve yapışmazlar

  • Katlanır tavan ve kapaklar emprenye edilir

  • Antistatik etki (toz itici)

  • Elektrik kontaklarını neme karşı korur

  • Kayar tavan ve koltuk rayları, emniyet kemeri makaraları vb. sorunsuz çalışır

  • Örneğin metal/plastik vb. gibi birbirine benzemeyen malzemeler arasındaki gıcırdamayı önler.

  • Bir montaj yardımcısı olarak işlev görür, örn. hortum bağlantıları için

  • Leke yapmaz

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

İçerik

500 ml

Kap

Sprey kutusu

Renk

Renksiz

Kimyasal baz

Mineral yağ

Yoğunluk/koşullar

0,61 g/cm³ / 20°C'de

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler