Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Temizleyici Industry Clean

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİ 500ML

Ürün no. 0893140

EAN 4045989567744

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Temizleyici Industry Clean

Ürün no. 0893140

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Etiketlerin, koruyucu filmlerin ve yapışkan bantların yapışkan madde artıklarının yanı sıra inatçı kirlerin temizlenmesi için yüksek kaliteli özel temizleyici. NSF sertifikalı

Etkili


  • Etiketlerin ve yapışkan bantların yapışkan madde artıklarını kolayca temizler

  • Mum, lastik tozları, silikon artıkları, boya kalemi, yağ ve gres gibi en inatçı kirleri bile çözer


Malzemeler ile uyumludur


Alüminyum, pirinç ve paslanmaz çelik gibi hassas yüzeylere zarar vermez.



Kullanıcı dostu


  • Kullanıcıyı ve çevreyi koku bakımından rahatsız etmez.

  • Hızlı ve etkili temizlik sağlar.


Aseton, silikon ve AOX içermez

Performans Kanıtı

NSF'ye kayıtlı, K3 sınıfı, kayıt no. 149620, 149621

Not

Uygulamadan önce, görünmeyen bir yerde lastik ve plastik parçaları ile uyumluluğunu önceden test edin. Boyalara zarar verebilir.

Kullanım alanı

NSF'ye kayıtlı, K3 sınıfı, kayıt no. 149620, 149621

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Makine parçalarını, plastik parçaları ve metalik yüzeyleri yapıştırıcı kalıntılarından temizler. Örneğin fren disklerinde yer alan koruyucu filmlerin çıkarılması içinde uygundur.

İçerik

500 ml

Renk

Şeffaf

Kimyasal baz

D-limonenli özel benzin

Koku/oda kokusu

Özellik

Yoğunluk

0,74 g/cm³

Min. parlama noktası

10 °C

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Film Silgisi

FOLYO SİLGİSİ YARIKLI 23MM(DBS3500 İÇİN)

Metalik ve boya yüzeyleri üzerindeki filmlerin, çıkartmaların ve yapıştırıcı kalıntılarının hızlı ve kolay çıkarılması içindir.
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler