Alüminyum- bakır macunu AL 1100
ALUMİNYUM VE BAKIR İÇER.GRES(AL 1100) 1K
Ürün no. 089311010
EAN 4053479647678
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Yüksek performanslı, tutukluğu önleyici alüminyum/bakır bazlı yağlayıcı
- Yanmayı ve yapışmayı, soğuk kaynağı, aşınmayı, korozyonu, sürtünme aşınmasını önler
- Su, zayıf asitler ve bazlara dayanıklı
Boyalı yüzeylere uygulamayın.
Fırça kutusu, tekerlek göbeği macunu olarak kullanmak için idealdir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Yağlayıcı yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır ve disk fren balatalarının arkalarını (gıcırtıyı engeller), cıvata bağlantılarını (egzoz manifoldu cıvataları, buji dişleri vb.), yatakları, pivot noktalarını, ek yerlerini, kayan yüzeyleri vb. yağlamak için uygundur. Katı contaların erimesini engeller ve aynı zamanda MIG kaynak tabancası ağız adaptörleri, aküler ve akü terminallerinin kontak koruması olarak da kullanılabilir.
İşlem yapılacak yüzeyler önceden iyice temizlenmeli ve toz ile yağlayıcı kalıntıları giderilmelidir. Kullanmadan önce sprey kutusunu iyice çalkalayın. 20–30 cm'lik bir mesafeden eşit bir şekilde püskürtün. Tüp veya kutu kullanırken fırça veya spatula ile uygulama yapılacak yüzeye eşit bir şekilde uygulayın.
Kap | Kutu |
İçerik | 1100 ml |
İçerik ağırlığı | 1000 g |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -80 - 1100 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
Renk | Gümüşi |
Yoğunluk | 1,1 g/cm³ |
Koku/oda kokusu | Yağ |
Kimyasal baz | Mineral yağ |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 7 mm²/s |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 40°C'de |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Su, Zayıf alkali çözeltileri, Asit |