Pas dönüştürücü
PAS DÖNÜŞTÜRÜCÜ 1LT
Ürün no. 0893110
EAN 4045989971534
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Üzeri boyanabilir
Uygulandıktan 3 saat sonra piyasada bulunan bütün son kat boya sistemleri ile boyanabilir
Doldurulabilir
Dağıtım tabanlı olduğu için çevre dostu
Korozyon olayını güvenilir bir şekilde durdurur ve ilave boyama işleri için ideal bir zemin sağlar.
Pas dönüştürücü pasın içine nüfuz eder, pas ile reaksiyona girer ve demir oksidi kararlı, çözünmez, mavi-siyah renkli organik metal kompleksine dönüştürür.
Uygulama yapılan yüzeyleri su ile yıkamayın. Boyanmış yüzeyler üzerinde kalan pas dönüştürücüyü hemen yıkayıp temizleyin. Doğrudan güneş ışığında veya +40°C üzerindeki sıcak yüzeyler üzerinde ve donma riski olan yerlerde kullanmayın. Dondan. Ekipmanı kullandıktan sonra suyla yıkayın.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
- Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır
- Gevşek pas tabakasını, boyayı ve kiri bir tel fırça, kazıyıcı veya benzeri bir aletle temizleyin
- Fırça veya rulo ile ince ve eşit bir katman uygulayın ve akmaları önleyin
- 48 saat içinde boyayın
- Reaksiyon sürelerine dikkat edin
- İşlem yapılmayacak yüzeyleri maskeleyin
İçerik | 1000 ml |
Renk | Krem |
Üretimden itibaren raf ömrü | 60 Ay |
Maks. sıcaklık direnci | 120 °C |
Belirtilen süre sonra verniklenebilir | 3 h |