Çok amaçlı gres III
ÇOK AMAÇLI GIDA ENDÜSTRİSİ GRESİ 400GR
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılabilir
- Son derece yapışkan
- Sıkışmaya karşı sabit ve oksidasyona dayanıklı
- Sızdırmazlığı artırır
- Toza ve suya dayanıklıdır
- Reçinesiz, asitsiz ve silikonsuz
NSF H1 kayıtlı (no.: 135924), USDA 1998 H1 gereksinimlerini karşılar. Ürün, teknik nedenlerden dolayı gıda maddeleri ile temas edebilir.
Gresler plastik kartuşlarda tedarik edilir. Plastik kartuşlar depolamayı geliştirir (gresin yüksek sıcaklıklarda akmasını engeller). Kartuşları dik konumda, serin ve kuru bir yerde saklayın! Araç, makine ve parça üreticilerinin çalışma talimatlarına uyulmalıdır! Daha fazla bilgi için teknik veri formuna bakın.
NSF H1 kayıtlı (no.: 135924), USDA 1998 H1 gereksinimlerini karşılar. Ürün, teknik nedenlerden dolayı gıda maddeleri ile temas edebilir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Contaları, yağlayıcı ve gıda maddeleri arasında doğrudan temas riski olan ekli ve hareketli parçaları yağlamak ve korumak içindir.
Gıda, ilaç, baskı ve kağıt sektörlerindeki kızaklı raylar, ek yerleri, kılavuzlar, şişe yıkama sistemleri, makaralı raylar, makineler, dolgular, ambalajlar, aşınma ve etiketleme makineleri, karıştırıcı ve siklonlardaki tüm yağlama noktaları için uygundur. Islak alanlarda ve ev eşyalarında uzun süreli yağlama için uygundur.
İlk defa doldurmadan önce yağlama noktasını iyice temizleyin. Yatak muhafazasını yaklaşık yarısına kadar doldurun. Yatak üreticisinin şartnamelerine uyun. Mümkün olduğunca diğer greslerle karıştırmaktan kaçının.
Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılırsa yalnızca teknik olarak gerekli minimum miktar kullanılabilir. Ürün korozyona karşı koruma amaçlı kullanılır ise bir sonraki uygulama öncesi yüzey temizlenmelidir.
İçerik ağırlığı | 0,4 kg |
Kap | Kartuş |
Sabun bazı | İnorganik |
Yağlayıcı kodu | KP2N-20 |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -15 - 130 °C |
Renk | Şeffaf |
NLGI derecesi/koşullar | 2 / DIN 51818 ile |
Baz yağı akışkanlığı, kinematik/koşullar | 200 mm²/s / 40°C'de |
Min./maks. işlenmiş penetrasyon /koşullar | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / DIN ISO 2137'ye uygun |
Korozyon koruma süresi/kategorisi | Korozyon kategorisi 0 |
VKA kaynak yükü | 2200 N |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Yağ bazlı | Tıbbi beyaz yağ |
Su olması durumunda davranış/koşullar | 0-90 / DIN 51807-1'e uygun |
Yağlayıcı sistemi | Gres |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Yoğunluk | 0,88 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 40°C'de |
Min. sıcaklık koşulları | -15 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 130 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 150 °C |
İşlenmiş penetrasyon koşulları | DIN ISO 2137'ye uygun |
NLGI derecesi koşulları | DIN 51818 ile |
Korozyon koruma süresi koşulları | DIN 51802'ye uygun, SKF Emcor testi |
VKA kaynak yükü koşulları | DIN 51350-4'e uygun, VKA testi (İçten Yanmalı Motorlar Enstitüsü) |
Reçine içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
Ağır metaller içermez | Evet |
Klorlu | Hayır |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Su, Tuzlu su, Asit, Küllü su |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!