Tutunma özellikli yağlayıcı HHS® 2000
HHS 2000-YAĞLAMA SPREYİ 500ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yüksek basınca dayanıklı
Mükemmel gürültü ve titreşim emilim özelliğine sahip olağanüstü yırtılmaz yağ tabakası
İyi sürünme özelliği
- Küçük boşluklar için mükemmel yağlama özellikleri
- Korozyona karşı güvenilir koruma
Yapıştırıcı
Yağlayıcı, çevrilen ve dönen parçalarda santrifüje karşı dirençlidir
İyi malzeme uyumluluğu
O ve X-ring ile uyumlu olduğu gibi plastiklerle de uyumludur. Boyalı alt yüzeylere zarar vermez.
Sıçrayan suya, tuzlu suya, zayıf asitlere ve alkalilere karşı dirençlidir
Silikon, reçine ve asit içermez
Yüksek basınçlı yüklere karşı direnç
Yüksek basınç yükü ve taban gövdesinin kesme hareketlerine rağmen HHS 2000'in yağlama tabakası aktif kalır ve kopmaz. Karşı parçayı ana gövdeden güvenli bir şekilde ayırır ve böylece yüksek basınç yükleri altında ideal bir aşınma koruması sağlar. Bu sadece kirden tamamen arınmış yağlama noktalarında mümkündür, bundan dolayı her uygulamadan önce yüzeyi HHS Clean, ürün no. 089310610 ile derinlemesine ve dikkatle temizleyin.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Üniversal yağlama ve örn. vites çubukları, gaz ve fren pedalları, debriyaj pedalı, bowden kabloları, menteşeler, değiştirme kolları vb. yüksek basınç altında çalışan alanların yağlanması için uygundur.
Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın, parçalara püskürtün ve kısa sürede etki etmesini bekleyin. Kullandıktan sonra valf boşalana kadar kutuyu baş aşağı çevirip püskürtün.
Kimyasal baz | Hidrokarbon |
Yağ bazlı | Sentetik mineral yağ |
Renk | Sarımsı |
Koku/oda kokusu | Yağ |
Yoğunluk | 0,742 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. sıcaklık koşulları | -25 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 180 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 200 °C |
Aktif bileşenin min. parlama noktası | 300 °C |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 1500 cSt |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Tuzlu su, Zayıf alkali çözeltileri, Zayıf asitler, Su sıçraması |
İçerik | 500 ml |
Kap | Kutu |
İçerik ağırlığı | 315 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!