Montaj yapıştırıcısı Multi elyaf takviyeli yapıştırıcı
MULTİ ELYAF TAKV.KUV.-HIZLI YAP.ŞEFF.310
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Elyaf takviyeli
Entegre cam elyaf takviyesi sayesinde ağır yük altındaki yapıştırıcı bağları için olağanüstü yapıştırıcı mukavemeti sağlanmaktadır.
Kanıtlanmış yapıştırıcı özellikleri
- EN 204 uyarınca suya karşı D4 dayanımı test edilmiştir (test numarası: 50533042/3)
- EN 14257 - Watt 91 uyarınca sıcaklığa karşı dayanımı test edilmiştir (test numarası: 505 33042/4)
Hızlı kürleşme
- Hızlı reaksiyon kabiliyeti, yaklaşık 15 dakika içinde tutunma mukavemeti sağlar.
- Çok daha hızlı işlem yapılmasını sağlar.
- Şeffaf sertleşme
- Çok çeşitli malzemelere yapışır
- Daha sonra boya ile kaplanabilir (30 dakika /+200°C)
- Düşük köpüklenme etkisi
- Zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir
- İklim koşullarına ve eskimeye karşı dayanıklı
- Doğal taşla uyumludur
- Silikon ve çözücü içermez
- ift Rosenheim: EN 204 uyarınca ahşap/ahşap tutkallamada D4 dayanımı test edilmiştir (test numarası: 505 33042/3
- ift Rosenheim: DIN EN 14257'ye (WATT 91) göre ahşap/ahşap tutkallamada 10,5 N/mm²'lik bir ısı direnci elde edilir, test raporu no.: 505 33042/4
- Fransız VOC emisyon sınıfı A+
- +15°C'de işlendiğinde 1-K-PUR yapıştırıcıların viskozitesi, +25°C'de kullanıldığında yaklaşık olarak iki katına çıkar.
- Güneş ışığı yapıştırıcının rengini değiştirir ancak yapıştırıcı mukavemetini etkilemez.
- Alüminyum, bakır, pirinç yapıştırma: Yalnızca kimyasal olarak önceden işlenmiş veya kaplanmış yüzeylerde: bu malzemeler, yapıştırma yüzeylerine önceden uygun bir ön uygulama yapılmadan yıpranmaya dirençli bir şekilde kalıcı olarak yapıştırılamaz.
- Boya kaplamalı malzemeler her zaman yüzey temizleyici tip 60 ile temizlenmelidir; PTFE bileşenleri içeren toz kaplamalar ön işlem olmadan güvenilir bir şekilde yapışmaz (örn. plazma yöntemi).
| MONTAJ YAPIŞTIRICILARI | |||||
| Yüksek mukavemetli yapıştırıcı 0893 100 110 | Multi Elyaf Takviyeli Yapıştırıcı 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | Çözücü içermeyen montaj yapıştırıcı 0893 100 100 | ||
| Metal | Alüminyum | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
| Kurşun | x | x | x | x | |
| Paslanmaz çelik | ⎷5 | x | x | ⎷1 | |
| Bakır | ⎷5,4,1 | x | x | ⎷ | |
| Pirinç | ⎷5,4,1 | x | x | x | |
| Çelik/demir | ⎷5,4,1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Çinko | x | x | x | ⎷ | |
| Plastik | ABS | ⎷4,2 | x | x | ⎷2 |
| GRP | ⎷5 | x | x | ⎷2 | |
| Kauçuk/neopren | ⎷5 | x | x | x | |
| Sert köpükler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | x | x | x | ⎷2 | |
| Poliamit | ⎷ | x | x | x | |
| Polikarbonat | ⎷ | x | x | ⎷2 | |
| Polistiren (köpük değil!) | ⎷5 | x | x | x | |
| PP | x | x | x | x | |
| PTFE | x | x | x | x | |
| PVC (yumuşak PVC değil!) | ⎷6 | x | x | ⎷2 | |
| Silikon | x | x | x | x | |
| Strafor | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Boyalı yüzeyler | Boyalı yüzeyler (İki parçalı boyalar, fırın sırları) Katodik daldırmalı boyalı paneller | ⎷5 | x | x | x |
| Ahşap ve ahşap malzemeler | Ahşap (MDF, sunta dahil) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| HPL lamine paneller (Resopal, Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Dekoratif paneller | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
| Mantar | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Taş ve inşaat malzemeleri | Beton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
| Bitümlü yüzeyler | x | x | x | x | |
| Gazbeton, alçı taşı, alçı levha | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Sentetik taş (Corian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
| Hassas doğal taş (örn. mermer) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
| Taş | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Çimentolu lifli levhalar | ⎷3 | x | x | ⎷3 | |
| Diğer | Emaye | ⎷5 | x | ||
| Cam | x | x | x | x | |
| Cam elyaf | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
| Ayna | x | x | x | x | |
| Porselen, seramik, fayanslar | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
| Kağıt | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Karton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| File | x | x | x | x | |
| Deri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
- ift Rosenheim: EN 204 uyarınca ahşap/ahşap tutkallamada D4 dayanımı test edilmiştir (test numarası: 505 33042/3
- ift Rosenheim: DIN EN 14257'ye (WATT 91) göre ahşap/ahşap tutkallamada 10,5 N/mm²'lik bir ısı direnci elde edilir, test raporu no.: 505 33042/4
- Fransız VOC emisyon sınıfı A+
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakın!
Veri sayfaları(X)
Pencere, kapı ve merdiven yapımı, marangozluk, inşaat sektörü, köşe açılarını birleştirme, metal yapı ve çeşitli endüstriyel alanlar.
İşlem yapılacak yüzeylerin kuru ve yağdan, tozdan arındırılmış olmalıdır. Mevcut olabilecek herhangi bir kalıp ayırıcıyı ortadan kaldırın. Optimizasyon tablosundaki malzeme ve bilgilere bağlı olarak Activating Cleaner (ürün no. 089010060) veya temizleyici tip 60 (ürün no. 0892130031, 0892130031) ve ayrıca AdhesionPlus metal (ürün no. 089010061), AdhesionPlus plastik/ahşap/taş (ürün no. 089010062), astar boya (ürün no. 089054510) veya Varioprimer safe + easy (ürün no. 0890024021/0890024101) ile ön işlem uygulayın.
Multi Elyaf Takviyeli Yapıştırıcıyı, fitil şeklinde uygulama veya tüm yüzeye taraklı spatula ile uygulayınız. Ürün nem ile kürleşir. Örneğin emici olmayan malzemeler ya da çok kuru malzemeler birbirine yapıştırılırken yapıştırmanın tam sağlanması için yüzeyler su ile nemlendirilmelidir. Birleştirilecek parçalar, yüzey oluşma süresi içinde birbirine bastırılır (ıslattıktan sonra maksimum 3 dakika) ve işlevsel mukavemete erişilene kadar bir arada tutulur.
İçerik | 310 ml |
Kap | Kartuş |
Kimyasal baz | Poliüretan |
Renk | Saydam, sarımsı |
Yoğunluk/koşullar | 1,14 g/cm³ / 20°C'de, EN 542 |
Uygulama miktarı min./maks. / koşullar | 150-200 g/m² / temel malzemeye bağlı olarak |
Min. ıslak yüzey oluşturma süresi/koşullar | 3 dak/ 20°C'de ve %50 bağıl nem |
Min. kuru yüzey oluşturma süresi/koşullar | 7 dak / 20°C'de ve %50 bağıl nem |
Min. fonksiyonel dayanım/koşullar | 20 dak / 20°C'de, %50 bağıl nemde |
Maks. son dayanım | 7 d |
Tam kürleme hızı/koşullar | 1 mm/d / Taban malzemenin emiciliğine bağlı |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 7 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - +110 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 200 °C |
Kısa süreli sıcaklık direnci maks./koşullar | 200 °C / Kısaca maks. 30 dk. |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 12,8 N/mm² |
Birleşik germe ve kesme direnci koşulları | DIN EN 204 uyarınca |
Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç | Seyreltilmiş asitler, Seyreltilmiş alkali çözeltisi, Çözücü |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C, sıkıca kapatılmış orijinal kabında |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
PVC içermez | Evet |
VOC içermez | Evet |
İzosiyanat içermez | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!