Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Nano Seramik Kaplama

SERAMİK KAPLAMA 50ML

Ürün no. 0893030399

EAN 4099618467851

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Nano Seramik Kaplama

Ürün no. 0893030399

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

  • Seramik Kaplama ürünü, çevresel etkilere karşı bir boya koruma sistemidir. 10H sertlik sistemindedir.Otomotiv boyası, jantları ve plastik trim yüzeyleri için seramik kaplama ürünü.

  • Araç yüzeylerini korumak ve parlaklık sağlamak için idealdir.

  • Araba gövdesi boyası, siyah plastik yüzeylerde kullanılabilir.

  • Aracınızı çizilmelere, kuş pisliklerine, asit yağmurlarına karşı koruyan bir nano seramik kaplama uygulaması sağlar.
Not
  • Not:

  • Uygulama sırasında şişenin kapağını kapatmayı unutmayınız.

  • Bir uygulama mendilini en fazla iki farklı bölümde kullanınız.

  • Mikrofiber bezlerden en iyi şekilde yararlanmak için, her birini uygulamadan önce dörde katlayınız ve önceden kullanılmış bezin kısımlarında kalan ürün kürleşip, sertleşeceğinden aynı kısmı en fazla bölümde kristalleşme olmadığından emin olarak kullanınız.

  • Uygulama adımlarında ürünü yaymaya başladığınız şekilde aynı yöntemi takip etmek, işlemi geç kalmadan yapmanıza ve yüksek kaliteli yüzey kaplaması elde etmenize yardımcı olur.

  • Bölümler arasında tüm alanın uygun şekilde kaplandığından emin olunuz.

  • Kaplama yapılan yüzeyleri doğrudan güneş ışığına, kontaminasyona, suya ve kimyasallara karşı 24 saat boyunca koruyunuz. Aşınma ve kimyasal direnç 48 saat sonra sağlanır, bu nedenle uygulamadan sonraki 48 saat boyunca aracınızı yıkamayınız. Dayanıklılık için bir katman kaplama yeterlidir.

  • Ürünün raf ömrü, açılmamış olarak -3°C
Kılavuz1. Ürünü kullanmadan önce, kutunun içinde bulunan koruyucu nitril eldivenleri giyiniz.
2. Aplikatör üzerine süet uygulama bezini yerleştiriniz.
3. Şişeyi birkaç kez hafifçe çalkaladıktan sonra kapağı açınız.
4. Uygulama pedine 4-5 damla ürün damlatınız.
5. 4-5 damla ürün , 1 m² alanı kaplamak için yeterli miktarda ürün uygulama pedi tarafından emilir.
6. Ürünü uygulama yapılacak yüzeyin üzerine yatay ve dikey bir şekilde yayınız.
7. Boncuklaşma oluştuğunda, yüzeyi hafifçe dairesel hareketlerle mikrofiber bezle nazikçe siliniz.
8. Yüzeyi mikrofiber bezle sildikten 5-10 saniye sonra, her bir 1 m² parçası için parlatıcı mikrofiber bezle nazikçe dairesel hareketlerle son parlatmayı tamamlayınız.
9. Boncuklaşma sonrası bez ile silme işlemi gecikti ise , ürün yüzeyde fazla kurumuş olabilir ve parlatmak daha zor hale gelebilir hatta imkânsız olabilir. Bu durumda, ürün yüzeyden yukarıda açıklandığı gibi cilalama veya zımparalama ile çıkarılmalıdır.

İçerik

50 ml

Renk

Renksiz

Kap

Şişe

Yoğunluk/koşullar

0,86 g/cm³ / 35 +/- 20°C'de

Yoğunluk koşulları

35 +/- 20°C'de

pH değeri/koşullar

5-6 / 25°C'de

Kimyasal baz

Hidrokarbon

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

2 Yıl / 23°C'de ve %50 bağıl nemde, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler