Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

3'ü 1 arada araç şampuanı

3 ETKİLİ ARAÇ ŞAMPUANI 1L

Ürün no. 0893012002

EAN 4099618283383

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3'ü 1 arada araç şampuanı

Ürün no. 0893012002

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Üçlü etkiye sahip araç temizleyici: Tek bir adımda temizlik, parlaklık geliştirme ve bakım.

Araba şampuanı üç özelliği tek bir formülde birleştirir ve yol kirinin etkili bir şekilde kaldırılmasını ve nazikçe çıkarılmasını sağlar.


  • Hoş ve ferah bir kokuya sahip sert ve yoğun köpük boya, krom, cam, plastik, lastikler, jantlar ve üstü açılır tavanlardaki ağır kirleri zahmetsizce temizler

  • Temizlik sırasında, tüm işlenmiş yüzeylere koruyucu bir polimer tabaka uygulanır, bu da aracı korur ve ayrıca temiz suyla duruladıktan sonra su filminin otomatik olarak akmasını sağlar

  • Boyayı kalıcı bir koruyucu filmle kaplar ve leke veya su izi bırakmaz, böylece aracı bir güderi ile kurulamak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır
Not

Doğrudan güneş ışığı alan sıcak yüzeylerde kullanmayın. Dondan.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapınız. Çok sayıda uygulama ve depolama ve kullanım koşullarından dolayı, belirli bir uygulamanın sonucu için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini sağlarız. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Araba boyası, krom, kauçuk, vinil, plastik gibi tüm yıkanabilir, pürüzsüz yüzeyler için.

Kılavuz

Kaba kirleri temiz suyla durulayın. 50 ila 100 ml'yi (3 ila 4 kapak) 10 litre ılık suyla karıştırın ve aracı bir sünger veya yıkama eldiveni kullanarak her zamanki gibi yıkayın. Son olarak, aracı temiz su kullanarak durulayın. Kalan suyu yumuşak bir mikrofiber bez veya güderi kullanarak silin.


3'ü 1 arada araç şampuanı, köpük tabancayla 1:5 ve 1:10 oranında seyreltme ile de kullanılabilir. Ürün, pompalı sprey kabı kullanılarak da uygulanabilir.

İçerik

1000 ml

Kap

Şişe

Kimyasal baz

Surfactans

Renk

Mavi

Yoğunluk/koşullar

1,007 g/cm³ / 23°C'de

Karıştırma oranı

01:10 - 01:20

Min./maks. işlem sıcaklığı

15 - 60 °C

AOX içermez

Evet

Fosfat içermez

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pompalı sprey kabı, köpük

POMPALI SPREY KABI KÖPÜK 1500 ML

Ideal for applying cleaning foam for vehicle and commercial car cleaning
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler