Duşakabin için silikon asetat
DUŞAKABİN SİLİKONU ŞEFFAF 310ML
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
İçerik | 310 ml |
Kimyasal baz | Asetik asit |
Renk | Şeffaf |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min. yüzey oluşturma süresi | 10 dak |
Yoğunluk | 1,02 g/cm³ |