Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Nötr Silikon

NÖTR SİLİKON SİYAH 310ML

Ürün no. 0892510003

EAN 4045989762293

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Nötr Silikon

Ürün no. 0892510003

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Genel amaçlı, nötr sistemle kürleşen, geniş kullanım alanına sahip ve yüksek performanslı bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir.
  • Kötü hava şartlarına, UV ışınlarına ve eskimeye karşı son derece dayanıklıdır.

  • Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez (-60°C, +180°C).

  • Yapı malzemelerinde korozyona neden olmaz.

  • Kokusuz kürleşir ve pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astara gerek duyulmaksızın mükemmel yapışma sağlar.

  • Havadaki nemle kürleşir, kürleştikten sonra sürekli elastik kalır.

  • Solvent içermez ve %100 silikondur.

  • Kürleşirken koku yapmaz.
NotÜzeri boya tutmaz. Buz tutmuş veya ıslak yüzeylere uygulamayınız. Kürleşmek için neme ihtiyaç duyduğundan, havayla temas etmeyen tamamen kapalı alanlarda kullanılmamalıdır. Direkt olarak yiyeceklerle temas ettirilmemelidir.
Kullanım alanıİç ve dış mekanlarda her türlü yapı elemanlarının birleşim yerlerinde. Giydirme cephe uygulamalarında sızdırmazlık için. Pencere, cam, kapı ve doğrama montajlarında sızdırmazlık için. Metal, cam, porselen, çelik vb. malzemelerin birleşim yerlerinde. Banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde. Mermer, granit ve diğer doğal taşların montaj ve sızdırmazlık uygulamalarında. Hassas metallerin montaj ve sızdırmazlğında.
KılavuzUygulama sıcaklığı +5°C ve +40°C arasında olmalıdır. Uygulama yüzeyi iyice temizlenmeli, kirden, yağdan ve tozdan arındırılmalıdır. Min. derz boyutu 5x5 mm olmalıdır. Genişliği çok fazla olan derzler için, derz derinliği genişliğinin yarısı kadar olmalıdır. Derz derinliği derz dolgu fitili kullanılarak istenilen seviyede ayarlanabilir. Yüzeyle yeterli teması sağlamak için uygulamadan sonra 5 dakika içerisinde silikon bir spatula ile bastırılarak düzeltilmelidir. Bu işlem hem silikonun daha iyi yapışmasını sağlayacak hem de daha iyi bir dolgu görüntüsünün ortaya çıkmasına neden olacaktır. Henüz kürleşmemiş silikon, Art.-Nr. 0893 140 Endüstriyel Temizleyici ile temizlenebilir.

İçerik

310 ml

Kimyasal baz

Silikon

Renk

Siyah

Yoğunluk

1,20 g/ml

Koku/oda kokusu

Kokusuz

Tam kürleme hızı/koşullar

2,5 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Üretimden itibaren raf ömrü

15 Ay

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-60 - 180 °C

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Hayır

Shore A sertliği

22-32

Min. kopma uzaması

350 %

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler