Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Cam temizleme Suyu Plus

DÖRT MEVSİM CAM TEMİZLEME SUYU 250ML

Ürün no. 0892332836

EAN 4045989994069

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cam temizleme Suyu Plus

Ürün no. 0892332836

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Cam silme sistemi için antifrizli cam temizleme suyu

Geliştirilmiş donmaya karşı koruma


Ön cam ve far yıkama ünitelerinin donmasını güvenilir ve etkili bir şekilde engeller



Mükemmel, geliştirilmiş temizleme performansı


Yağlı yol kiri ve tuz kalıntıları gibi kış kirlerine rağmen çok net görüntü



Malzemelere zarar vermez


  • Polikarbonat cama zarar vermez

  • Boya ve kauçukta hassas etkiye sahiptir


Fıskiye ağız adaptörü için uygundur


Tüm araç türleri için uygundur



Kolay temizleme etkisi


  • Cam yüzeyinin her tarafının aynı incelikte ıslatılması sayesinde kolay bir temizleme etkisi sağlanır.

  • Uzun süreli temizlik etkisi, kirlerin yüzeyde tutunmasını engeller.
Not

Nozuller için uygunluğa dikkat edin:


Sıvının viskozitesi nedeniyle yelpaze şekilli püskürtme jeti, 1:1 seyreltme ile -15°C'lik bir sıcaklığa kadar garanti edilebilir

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

İçerik

250 ml

İçerik ağırlığı

228 g

Kimyasal baz

Etanol

Koku/oda kokusu

Limon

Renk

Mavi

pH değeri

7,1

Maks. antifriz

-60 °C

Min. parlama noktası

21 °C

Yoğunluk

0,916 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Kap

Şişe

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler