Boncuk tutkal Natürel
BONCUK TUTKAL NATÜREL-25KG
Ürün no. 0892125527
EAN 4050641246684
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Otomatik kenar bantlama makinaları için granül formunda ısı eritmeli yapıştırıcı.
Veri sayfaları(X)
En iyi yapıştırma sonucunu elde etmek için;
- Uygulama sıcaklığı 180-200°C arasında olmalıdır.
- Kenarı bantlanacak ahşap malzemenin nem oranı %8-10 arasında olmalıdır.
- Çalışmaya ara verilmesi durumunda, ürün performansının düşmesini önlemek için tepsi sıcaklığının 30 - 40°C indirilmesi tavsiye edilir.
İçerik ağırlığı | 25 kg |
Kimyasal baz | Etil vinil asetat |
Renk | Doğal |
Akışkanlık | 100000 mPas |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 180 - 200 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | 42 - 48 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |