Top Gun Plus Fırça Seti
Top Gun Plus için fırça eklentisi
TOPGUN PLUS+ FIRÇA (YEDEK PARÇA)
Ürün no. 0891703163
EAN 4056807626048
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çıkarılabilir fırça, hassas yüzeylerin hassas bir şekilde temizlenmesi için yeterli mesafe olmasını sağlar
Aracın iç ve dış kısımlarındaki lekeleri ve diğer kirleri kolayca temizler.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Kapı eşiklerini, kokpitleri, havalandırma boşluklarını ve jantları temizlemek için uygundur.
Genişlik | 48 mm |
Derinlik | 48 mm |
Yükseklik | 85 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!