Endüstriyel Temizlik Mendilleri
ÜNİVERSAL TEMİZLEME MENDİLİ 90 ADET
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Günlük mobil kullanım için ideal
- Yağlar, gresler, yapıştırıcılar, boyalar, zift ve yağlayıcılar gibi en ağır kir türlerini bile tamamen ve nazik bir biçimde temizler
- Aletleri, yüzeyleri ve elleri tek bir ürünle temizleyin
- Elleri temizler ve hoş bir koku bırakır
- Temizleyici su kullanılarak bezden durulanabildiği için maliyet tasarrufu sağlar
NSF sertifikalı: Gıda Dışı Bileşikler Programı Liste C1 (150555).
Araba boyaları ve saydam plastikler gibi çok parlak yüzeyler (ör. vizörler, pleksiglas paneller) için uygun değildir.
NSF sertifikalı: Gıda Dışı Bileşikler Programı Liste C1 (150555).
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapınız. Çok sayıda uygulama ve depolama ve işleme koşullarından dolayı, belirli bir uygulamanın sonucu için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Yağlar, gresler, yapıştırıcılar, boyalar, zift ve yağlayıcılar gibi en ağır kir türlerini bile tamamen ve nazik bir biçimde temizler.
- Alet temizleme
- Yüzey temizleme
- El temizleme
Nemli bezi yeniden sızdırmazlık uygulanabilir teneke kutudan çıkarın ve etkilenen yüzeyi hafifçe ovalayarak kiri temizleyin.
Koku/oda kokusu | Turuncu |
Üretimden itibaren raf ömrü | 30 Ay |
Bez sayısı | 90 ADET |
Genişlik x uzunluk | 26 cm x 29 cm |
Kap | Kova |