Gizli eldiven
GİZLİ ELDİVEN 1000ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Cilt ile etkin çalışma malzemesi arasında etkili koruyucu film tabakası
- Cilde zararlı çalışma maddeleri ile teması azaltır
- Cilt fonksiyonları etkilenmez
Kuru, elastik, dokunmaya dayanıklı bir koruyucu film oluşturur
- El aletleri sağlam tutulur
- Uygulama sonrası kuruduktan sonra işlem yapılan yüzeyler üzerinde parmak izi bırakmaz
- Temizledikten sonra ciltte taze bir his bırakır
Cilt temizliğini kolaylaştırır
Bu sayede çoğu cilt hastalığının oluşmasında büyük bir etken olan uygun olmayan cilt temizlik maddelerinin kullanılmasını engeller.
Ekonomik
- Son derece ekonomik kullanım
- Genellikle su yeterli olacağı için daha az temizlik maddesi gerekir ve yıkama süresi önemli ölçüde daha azdır
Koruyucu madde ve silikon içermez
Dermatolojik olarak test edilmiştir ve doğada biyolojik olarak çözünebilir
Suyla veya soğutucu yağlayıcılar gibi su ile karıştırılmış sistemlerle çalışırken koruma sağlamaz. Ürün ayrıca tahriş edici ve benzeri maddelerle çalışırken takılması zorunlu olan eldiven gibi koruyucu önlemlerin yerine geçmez
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulama ve depolama/işleme koşulu nedeniyle belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağlar ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ederse; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Yağ, gres, grafit, bitüm ürünler, boya, vernik, yapıştırıcılar, sentetik reçine, polyester, silikon ve cam elyaf ile çalışırken koruma sağlar.
İşe başlamadan önce ve ellerinizi yıkadıktan veya suyla temas ettikten sonra, fındık kadar losyonu temiz eller üzerine ovalayın ve emilmesi için bir süre bekleyin.
İçerik | 1000 ml |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Beyaz |
Performans (nokta sistemi) | 3/5 nokta |
pH değeri/koşullar | 9,7 / %1 solüsyon |
Açıldıktan sonra kullanım süresi | 12 Ay |
Silikon içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
Suda çözünen | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!