Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
MOTOR TEMİZLEYİCİ SPREY HIZLI - HIZLI MOTOR TEMİZLEME SPREYİ 500ML
´
MOTOR TEMİZLEYİCİ SPREY HIZLI - HIZLI MOTOR TEMİZLEME SPREYİ 500ML - 1

MOTOR TEMİZLEYİCİ SPREY HIZLI

HIZLI MOTOR TEMİZLEME SPREYİ 500ML

Ürün no. 0890230500

EAN 4058794527384

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
MOTOR TEMİZLEYİCİ SPREY HIZLI

Ürün no. 0890230500

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirleri temizlemek için, binek araç, motosiklet, çim biçme makinesi ve benzeri tüm motor tipleri için uygun, yıkama gerektirmeyen motor temizleyici.

Motor aksamında bulunan hiçbir parçaya zarar vermez


  • Temizleme işlemine ek olarak parlak bir görünüm kazandırır ve motor yüzeyinde koruma sağlar

Hızlı ve kolay temizleme


  • Üstün içeriği sayesinde motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirleri hızlı ve kolay bir biçimde temizler

Çevre dostu


  • Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gazlar içerir

Sızma özellikli


  • Ulaşılması zor olan noktalara rahatlıkla ulaşır, kolayca nüfuz eder ve temizler

Elektronik devrelere zarar vermez


Kauçuk, plastik ve boyalı yüzeylere zarar vermez


Silikon içermez


Turunçgil esansı içerir

NotSıcak veya çalışan motorun üstüne asla sıkmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Ürünü sıkarken kesinlikle sigara içmeyiniz. Ortamda yeterli havalandırmayı sağlayınız. Ürünü direk güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Uygulama sonrasında, motoru çalıştırmadan önce, muhtemel ürün kalıntıları mutlaka temizlenmelidir. Temizlenemeyen ürün kalıntıları, motor çalıştığında duman oluşumuna sebep olabilir.
Kullanım alanıBinek araç, motosiklet, çim biçme makinesi ve benzeri tüm motor tiplerinin temizlenmesi için uygundur.
KılavuzÜrünü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Spreyi, uygulanacak yüzeye 20 cm mesafeden sıkın. Ürünü kirli yüzeylerin üzerine sıkarak nüfuz etmesini ve yağ, gres ve kirlerin akmasını bekleyin. Çok kirli ve yağlı alanlarda işlem birkaç kez tekrarlanabilir. Kirler yüzeyden aktıktan sonra motoru su ile yıkayabilir ya da kuru ve temiz bir bezle silerek temiz ve parlak bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Motoru su ile yıkamayı tercih ederseniz, hemen akabinde basınçlı hava kullanarak kurutma işlemi yapmanızı öneririz. Her iki uygulama şeklinde de dikkat edilmesi gereken konu, uygulama alanındaki ürün kalıntılarının giderilmesidir.

İçerik

500 ml

Kap

Aerosol kutusu

Renk

Berrak

Kimyasal baz

Neftyağı

Yoğunluk/koşullar

0,758 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler