Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pas sökücü Pas sökücü

PAS SÖKÜCÜ SPREY 400ML

Ürün no. 0890200004

EAN 4062856193349

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pas sökücü Pas sökücü

Ürün no. 0890200004

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüksek kaliteli pas sökücü

Yüksek kapiler etkinlik


İdeal sızma özellikleri yoğun paslanmış yerlere nüfuz etmeyi sağlar. Aşırı paslanmış cıvata bağlantıları da kolayca çözülür.



İdeal pas çözme


Pasa nüfuz eder ve sıkışan somun ve cıvataları gevşetir



Yüksek su itme özelliği


Islaklığı, altına geçerek uzaklaştırır, örneğin kontakt bozukluklarında



Optimum korozyon koruması için korozyon koruma katkı maddeleri


Daha fazla korozyon oluşumunu kalıcı olarak önler



Reçine ve asit içermez



Silikon içermez



Lastik ve contalarla uyumlu

Not

Bu bilgiler, yalnızca, deneyimimize dayalı bir öneridir. Gerekirse görünür bir alan üzerinde malzeme uyumluluğunu kontrol edin.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Binek, ticari, tarım araçlarında ve inşaat makinelerinde paslanmış veya oksitlenmiş cıvata bağlantılarını açmak için

Kılavuz

İşlem uygulanacak parçalara püskürtün ve kısa sürede etkisini göstermesini bekleyin. Çok zor bağlantılarda uygulama tekrarlanmalı ve gerekirse etkileme zamanı uzatılmalıdır.

İçerik

400 ml

Kap

Aerosol kutusu

Min. sıcaklık koşulları

-10 °C

Maks. sıcaklık koşulları

140 °C

Kinematik yağ bazlı akışkanlık

16 mm²/s

Kimyasal baz

Mineral yağ

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Asit içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler