Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Fı araç içi döşeme temizleyici Araç içi temizleyici

FI-ARAÇ İÇİ TEMİZLEYİCİ 1LT

Ürün no. 0890120

EAN 4045989547593

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Fı araç içi döşeme temizleyici Araç içi temizleyici

Ürün no. 0890120

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Tüm araç iç kısımları için çevre dostu temizlik maddesi
  • Deterjan Yönetmelik normlarına göre biyolojik olarak çözünebilir

  • Yüksek ve hassas temizleme etkisine sahiptir

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Koltuk kılıfları, baş destekleri, halılar, araç tavanı, kapı iç kaplamaları, bagaj bölmesindeki kirlenmeler vb.

Kılavuz

Araç içi temizleyiciyi sadece püskürtün, kısa süre beklemeye bırakın ve ardından çözülmüş kirleri fırça, bez veya sünger ile temizleyin.


Araç içi temizleyici 1:10 karıştırma oranına kadar seyreltilebilir.

İçerik

1 l

Kap

Sprey şişesi

Koku/oda kokusu

Özellik

Renk

Sarı

Kimyasal baz

İyonlaşmamış yüzey aktif maddeler

pH değeri

11,2

Yoğunluk/koşullar

1,04 g/cm³ / 20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

AOX içermez

Hayır

Silikon içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler