Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Lastik bakım spreyi

LASTİK BAKIM-TAZELEME SPREYİ 300ML

Ürün no. 0890110

EAN 4058794353839

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Lastik bakım spreyi

Ürün no. 0890110

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kapı, kaput ve bagaj bölümlerindeki lastik contaları kışın donmaya karşı, yazın ise sıcaklıklardan dolayı oluşan yıpranmalara karşı korur
  • Lastik parçalar yumuşak kalır

  • Renkleri canlandırır

  • Boyalı ve krom parçaları aşındırmaz
Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Araba lastikleri, lastik paspaslar, tampon lastik parçalarını korumak için.

İçerik

300 ml

Koku/oda kokusu

Özellik

Kimyasal baz

Mineral yağ

Renk

Sarı

Yoğunluk/koşullar

0,66 g/cm³ / 20°C'de

Min. parlama noktası

-92 °C

Silikon içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler