Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Fren balata temizleyici

GENEL TEMİZLEME SPREYİ 500 ML

Ürün no. 0890108011

EAN 4068362184536

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Fren balata temizleyici

Ürün no. 0890108011

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Bakım ve onarım çalışması sırasında temizleme ve yağ giderme özelliği

Hızlı havalanma özelliği ve yüksek temizleme performansı


  • Kurum, yağ, fren tozları ve yağ artıkları hızlı ve etkili biçimde yüzeyden giderilir

  • Artık bırakmadan temizlik


Aseton içermez


Boyalar, plastikler, contalar ve lastik malzemeler ile uyumludur



AOX ve silikon içermez

Not

Sıcak yüzeyler üzerine püskürtmeyin. Yapışkan alanların yüzey temizliği için uygun değildir. Uygulamadan önce, lastik veya plastik parçalar ve boyalı yüzeylerin uyumluluğunun görünür bir alan üzerinde kontrol edilmesi gerekir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Araçlarda ki disk ve kampana frenler, motor ve şanzıman kutusu gibi alanlarda oluşan yağ kalıntılarını ve fren tozunun çıkarılması için.

İçerik

500 ml

Kap

Aerosol kutusu

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler