Yapıştırıcı Sızdırmaz montaj yapıştırıcı
YAPIŞTIRICI-SIZDIRMAZ BEYAZ 600ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Üniversal kullanım için
Çok farklı malzeme ve yüzeyler üzerinde son derece yüksek yapıştırma kuvveti
Gıda maddeleriyle kullanım için onaylanmıştır (ISEGA sertifikası)
- Sertleşmiş durumda insan sağlığına zararsız
- Gıda işleme tesislerinde yapıştırma ve sızdırmazlık için uygundur
Son derece elastiktir
- Farklı malzemeleri ve aynı tipte malzemeleri birleştirmek için kullanılabilir
- Farklı malzeme genleşmelerini telafi eder
- Titreşim ve gürültüyü sönümler
Uzun kabuk bağlama süresi
- Karmaşık parçaların yapıştırılmasına ve sızdırmaz hale getirilmesine imkan verir
- Büyük yüzeyler için de idealdir
- Bağlantı parçaları yeniden konumlandırılabilir
Zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir
Kabuk bağlamadan sonra mekanik olarak işlenebilir ve yüzey aktive edilmeden boyanabilir (boya uyumluluğunu kontrol etmek için ön testler yapın).
Korozyon oluşturmaz
Metal korozyonunu önler
Az kokulu
Silikon içermez
ISEGA:
Gıda işlenen veya saklanan yerlerde örneğin gıda işleme şirketlerinde duvar ve zemin alanlarında yapıştırma için kullanılabilir.
İlişiksizlik sertifikası no.: 46567 U 18
- UV geri yansıma riski olan diğer şeffaf malzemeler üzerinde cam oluklu sızdırmazlık veya yapıştırıcı yapıştırma için uygun değildir.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalması hafif yüzey sararmasına ve çatlakların oluşmasına neden olabilir.
- İnşaat uygulamalarında genleşme bağlantıları için uygun değildir.
- Oksidasyon ile kuruyan PVC bazlı boyalar ve boyalar (yağ ve alkid reçine bazlı boyalar) yapıştırıcının üzerine boyamaya uygun değildir.
- Würth sızdırmazlık maddesi yumuşatma maddesinin kullanılması sararmaya neden olabilir.
- Dikkat: Özellikle işlem ve kürleme aşamasında çözücüler veya çözücü kalıntılarına temastan kaçınılmalıdır. Bu, Bond + Seal ürününün kalıcı olarak hasar görmesine neden olabilir.
- Dikkat: Yüksek yüzey nemi, çok geniş yapıştırıcı boncuk uygulaması ve/veya oluşan boşluklar/hava cepleri, uygulamada dolgu köpükleri olması durumunda, yapıştırıcı bileşikte kabarcık oluşma riski vardır.
| Optimizasyon tablosu | ||
| Yüzey/malzeme | Optimizasyon adımları* | Notlar |
| Anodlanmış alüminyum | 1. Yapışkan Temizleyici 2. Metal için Astar Boya | - |
| Alüminyum (AlMg3, AlMgSi1) | 1. IPA temizleyici ile iyice temizleyiniz 2. "Çok ince" dokunmamış aşındırıcı ile hafifçe zımparalayınız 3. IPA temizleyici ile tekrar temizleyiniz 4. Yapışkan Temizleyici 5. Metal için Astar Boya | - |
| Demir dışı ağır metaller (pirinç, bakır, bronz vb.) | Metal için astar kullanılmalıdır! | |
| Paslanmaz çelik (paslanmaya dayanıklı) | - | |
| Çelik (St 37 vb.) | Korozyona duyarlı parçalar için: Çift komponentli paket birimi veya epoksi korozyon koruması gerekir! | |
| Çinko kaplamalı çelik (sıcak daldırmalı veya geleneksel galvanizli) | - | |
| Çinko | - | |
| Toz kaplamalar | Yapışkan Temizleyici | Önemli kuvvetler veya nemli bir ortam içeren uygulamalar için ön test önerilir. |
| (PES, EP/PES) | ||
| Çift komponentli üst kaplama, su veya çözücü bazlı (PUR, akrilik) | Varioprimer güvenli ve kolay | Çok sayıda boya mevcut olması nedeniyle, bu bilgi sadece bir kılavuzdur. Lütfen gerekli durumlarda ön testler yapınız. |
| Çift komponentli astar boyalar, su veya çözücü bazlı | Varioprimer güvenli ve kolay | - |
| (PUR, akrilik, epoksi reçine) | ||
| Katodik daldırma kaplama | Yapışkan Temizleyici | - |
| (E-kaplama) | ||
| Bobin kaplama | Yapışkan Temizleyici | - |
| ABS | 1. Yapışkan Temizleyici 2. P/W/S için Astar Boya | Az yüke maruz kalan parçalar için zımpara işlemi atlanabilir. |
| GFRP (doymamış polyester), jelkot tarafı veya SMC | 1. IPA temizleyici ile iyice temizleyin 2. "Çok ince" dokumasız aşındırıcı ile zımparalayınız veya 60-80 ile kumlayıp ardından vakumlayınız 3. IPA temizleyici ile tekrar temizleyiniz 4. Yapışkan Temizleyici 5. P/W/S için Astar Boya | Yapışkan yüzey UV radyasyonuna karşı korunmalıdır (opak kapak). |
| Sert PVC | 1. Yapışkan Temizleyici 2. P/W/S için Astar Boya | - |
| PMMA/PC (çizik dirençli kaplama olmadan) | Varioprimer safe + easy | Yapışkan yüzey UV radyasyonuna karşı korunmalıdır (opak kapak). |
| Poliamit | Varioprimer güvenli ve kolay | - |
| Ahşap, kontrplak, MDF, ahşap ürünler ve mantar | 1. Tozu temizleyiniz 2. P/W/S için Astar Boya | - |
| HPL laminant paneller (Resopal, Ultrapas) | Yapışkan Temizleyici | - |
| Cam | Varioprimer güvenli ve kolay | Yapışkan yüzey UV radyasyonuna karşı korunmalıdır (opak kapak). |
| Emaye, porselen, seramik, fayanslar | 1. Yapışkan Temizleyici veya IPA temizleyici 2. Varioprimer güvenli ve kolay | - |
| Beton, mineral harç, sıva ve çimentolu lifli levhalar | 1. Tozu temizleyiniz 2. Derinlemesine nüfuz eden astar boya | - |
| Yapay taş (Corian, Varicor) | 1. Yapışkan Temizleyici 2. P/W/S için Astar Boya | - |
| * Uygun bireysel adım sırasını takip ediniz | ||
Bond and Seal ürünleri | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Alüminyum | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Kurşun | x | x | x | x | |
| Paslanmaz çelik | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Bakır | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Pirinç | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Çelik/demir | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Çinko | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastikler | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Kauçuk/neopren | x | x | x | ⎷ | |
| Sert köpükler | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Poliamit | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Polikarbonat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Genleşebilir polistiren (köpük değil!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Poliüretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Sert PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silikon | - | - | - | - | |
| Genleşmiş polistiren | - | - | - | - | |
Yüzey önceden işlenmelidir, lütfen uygulamaya göre teknik veri sayfalarına bakınız. 1. Metal için Astar Boya ile astar boyası yapınız 0890 100 61 2. P/W/S için astar boya ile astar boyası 0890 100 62 3. Derinlemesine nüfuz eden astar boya ile ön işlem yapınız 0890 545 10 4. Yapışkan Temizleyici 0890 100 60 ile ön işlem yapınız 5. Varioprimer güvenli ve kolay 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünleri | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Boyalı yüzeyler | Çift komponentli boyalar, fırın sırları, katodik daldırma kaplaması, boyalı paneller | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Ahşap ve işlenmiş ahşaplar | Ahşap (MDF, sunta dahil) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Laminant paneller (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Dekoratif paneller | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Mantar | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Taş ve inşaat malzemeleri | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Bitümlü substratlar | - | - | - | - | |
| Gazbeton, alçı taşı, alçı levha | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Yapay taş (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Hassas doğal taş (ör. mermer) | - | - | - | - | |
| Doğal taş, tuğla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Çimentolu lifli levhalar | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Diğerleri | Emaye | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Cam | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Cam elyaf | - | - | - | - | |
| Aynalar | - | - | - | - | |
| Porselen, seramik, fayanslar | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Kağıt | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Karton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Kumaş | - | - | - | - | |
| Deri | - | - | - | - | |
Yüzey önceden işlenmelidir, lütfen uygulamaya göre teknik veri sayfalarına bakınız. 1. Metal için Astar Boya ile astar boyası yapın 0890 100 61 2. P/W/S için astar boya ile astar boyası 0890 100 62 3. Derinlemesine nüfuz eden astar boya ile ön işlem yapınız 0890 545 10 4. Yapışkan Temizleyici 0890 100 60 ile ön işlem yapınız 5. Varioprimer güvenli ve kolay, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
ISEGA:
Gıda işlenen veya saklanan yerlerde örneğin gıda işleme şirketlerinde duvar ve zemin alanlarında yapıştırma için kullanılabilir.
İlişiksizlik sertifikası no.: 46567 U 18
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapınız. Çok sayıda uygulama ve depolama ve işleme koşullarından dolayı, belirli bir uygulamanın sonucu için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini sağlarız. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakınız.
Veri sayfaları(X)
- Çeşitli yapıştırma ve sızdırmazlık işleri için
- Gıda işleme tesislerinde yapıştırma ve sızdırmazlık için uygundur
- Punta kaynağı dikişlerinin kalıcı elastik sızdırmazlığı için
Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Ön işlem için lütfen teknik veri sayfasındaki optimizasyon tablosuna bakınız.
Dişli ağzı ayırın, ağız adaptörünü vidalayın ve gereken genişlikte kesiniz. Yapıştırıcıyı uygun bir uygulama tabancasıyla uygulayınız. Kalın tabakayla yapıştırmanın avantajlarından yararlanmak için minimum 3 mm yapıştırıcı tabaka kalınlığı tavsiye edilir.
Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakınız.
İçerik | 600 ml |
Kap | Torba |
Kimyasal baz | Tek bileşenli poliüretan |
Renk | Beyaz |
Maks. yüzey oluşturma süresi | 60 dak |
Min./maks. yüzey oluşturma süresi | 45-60 dak |
Yoğunluk/koşullar | 1,25 g/cm³ / sertleştirme öncesi, DIN 53479 |
Tam kürleme hızı/koşullar | 3 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem, nemle kürleşme |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - +90 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 120 °C |
Kısa süreli sıcaklık direnci maks./koşullar | 120 °C / 8 saat sonra |
Min. germe dayanımı | 1,8 N/mm² |
Çekme dayanımı koşulları | DIN 53504 ile uyumlu |
Yırtılmaya karşı min. boyuna direnç | 6 N/mm |
Yırtılmaya karşı direnç koşulları | DIN 53515 ile uyumlu |
Kopma anındaki uzama/koşullar | 500 % / DIN 53504'e uygun |
Hacimdeki maks. değişiklik | -5 % |
Camlaşma sıcaklığı/koşullar | -45 °C / DIN 53445'e uygun |
Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç | Yakıtlar, Mineral yağlar, Hayvansal yağ, Hayvansal yağlar, Bitkisel yağ, Bitkisel yağlar |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 10°C - 25°C arasında |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!