Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çok amaçlı yağlayıcı Ultra 2040

ULTRA 2040 ÇOK AMAÇLI SPREY 500ML

Ürün no. 0890085500

EAN 4058794353754

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok amaçlı yağlayıcı Ultra 2040

Ürün no. 0890085500

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yağlayıcı, sızma özellikli ve su itici sprey
  • Sıkışmış ve paslanmış parçaları çözer

  • PTFE ve 360° valf ile

  • Silikon içermez

  • Elektrikli sistemlerden nemi giderir

  • Etkili su itme özelliği
Kullanım alanı

Aynı zamanda tekneler, karavanlar ve motorlu araçlar için de uygundur.

Kılavuz

Ultra 2040 hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir. Tüm elektrikli ekipmanlardan nemi uzaklaştırır. Bağlantı parçalarını, kilitleri vb. yağlar.

Renk

Açık sarı

Koku/oda kokusu

Parfümlü

İçerik

500 ml

Silikon içermez

Evet

Min./maks. sıcaklık koşulları

0,01 - 130 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler