Çok amaçlı yağlayıcı Ultra 2040
ULTRA 2040 ÇOK AMAÇLI SPREY 200ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Sıkışmış ve paslanmış parçaları çözer
- PTFE ve 360° valf ile
- Silikon içermez
- Elektrikli sistemlerden nemi giderir
- Etkili su itme özelliği
Veri sayfaları(X)
Aynı zamanda tekneler, karavanlar ve motorlu araçlar için de uygundur.
Ultra 2040 hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir. Tüm elektrikli ekipmanlardan nemi uzaklaştırır. Bağlantı parçalarını, kilitleri vb. yağlar.
Renk | Açık sarı |
Koku/oda kokusu | Parfümlü |
İçerik | 200 ml |
Silikon içermez | Evet |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 0,01 - 130 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |