Sabitlemeli kumpas
Sabitlemeli kumpas
KUMPAS SABİTLEMELİ (0-150MM)
Ürün no. 071576 01
EAN 4011231748735
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sabitlemeli
- Arkada yiv tablosu
- Paslanmaz
- Ölçek ve skala mat krom kaplama
- Düz ve katmanlı yüzeyleri ölçme
- Kumpas üzerindeki derinlik ölçeği
- Özel kutusu içinde temin edilir
- DIN 862
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Maks. uzunluk ölçüm aralığı | 150 mm |
Verniye ölçeği (inç) | 1/128 inç |
Verniye ölçeği | 0,05 mm |
Çenenin uzunluğu | 40 mm |
DIN | 862 |
Standartlar | DIN 862 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 60,000 g |
Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı | 0-150 mm |