Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Paslanmaz çelik için kesme taşı

KESME TAŞI-PASLANMAZ İÇİN-YEŞİL-D115X1MM

Ürün no. 0669131150

EAN 4052712710025

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Paslanmaz çelik için kesme taşı

Ürün no. 0669131150

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Mükemmel performans değerlerine sahip, yüksek performanslı standart kesme taşı.
  • Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş standart kesme taşı

  • Elektrikli veya havalı taşlama makineleriyle kesim için

  • Yüksek kırılma direnci

  • Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
Not
  • Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın

  • Yalnızca hasarsız disklerle çalışın

  • Kesme işlemi sırasında diskleri sıkıştırmayın/eğmeyin — kırılma riski artar!

  • Uygun temas basıncını sağlayın

  • Kesme taşlarını (düz tasarımlı) daima metal halkayla makineye tutturun

EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Paslanmaz çelik levhalar, alaşımsız paslanmaz çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, pasa ve aside dayanıklı çelikler, krom-nikel çelikler



Metal sacların, boruların, profillerin, çelik kabloların, koruma demirinin vb. kesimi.

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme yeteneği (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Çap x kalınlık

115 x 1,0 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Düz

Maks. devir sayısı

13300 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler