Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çelik için kesme taşı

KESME TAŞI-ÇELİK İÇİN-MAVİ-D180X3MM

Ürün no. 0669101803

EAN 4038898434450

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik için kesme taşı

Ürün no. 0669101803

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Mükemmel performans değerlerine sahip, yüksek performanslı standart kesme taşı.
  • Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş standart kesme taşı

  • Elektrikli veya havalı taşlama makineleriyle kesim için

  • Yüksek kırılma direnci

  • Maksimum dairesel hız: 80 m/sn.
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın.

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın.

  • Yalnızca hasarsız taşları kullanın.

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin. Kırılma riski artar!

  • Taşın temas basıncının doğru olduğundan emin olun.

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima montaj somunuyla makineye sabitleyin.

EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler



Katı malzemelerin, boruların, profillerin ve metal sacların kesimi

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme yeteneği (nokta sistemi)

1/4 nokta

Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çap x kalınlık

180 x 3,0 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Düz

Maks. devir sayısı

8500 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler