Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

KESME TAŞI-SPEED-PASLANMAZ-YŞL-D180X2MM

Ürün no. 0664131802

EAN 4038898435174

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

Ürün no. 0664131802

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, kaporta panelleri vb. için.
  • Çok uzun kullanım ömrüyle son derece yüksek kesme kapasitesi (çok kısa kesme süresi)

  • Hassas, tam anlamıyla pürüzsüz ve titreşimsiz kesim işlemleri için oldukça ince (çok temiz ve yanmamış kesme yüzeyleri)

  • Kullanıcıyı ve makineyi korumak amacıyla çok rahat çalışma olanağı sunmaktadır

  • Az miktarda talaş ve toz oluşumu

  • Düşük gürültü oluşumu ve yüksek kırılma direnci

  • Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın

  • Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!

  • Uygun seviyede temas basıncı uygulayın

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin

KWU Sınıf II için uygun (örn. boru hattı ve reaktör inşaatı)



EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Paslanmaz çelik levhalar, alaşımsız paslanmaz çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, pasa ve aside dayanıklı çelikler, krom-nikel çelikler



Boruların, havalandırma kanallarının, metal sacların (örn. konteynerler, sac metal yapılar), boru hatlarının, çubukların, çelik takviyelerin, profillerin ve rayların (sıhhi tesisat sektöründe), kablo borularının ve kablo kanallarının, yüksek voltaj kablolarının, çelik kabloların, kompozit malzemelerin, plastiklerin vb.nin kesilmesi.

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme yeteneği (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Çap x kalınlık

180 x 2,0 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Düz

Maks. devir sayısı

8500 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

İşlenecek malzeme

Paslanmaz çelik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler