Makine kılavuzu HSCo VaryTap mavi kör delik DIN 371/376
HSCO MAK.KILVZ.KÖR DELK-VARYTAP-MAVİ-M20
Ürün no. 0653802000
EAN 4065746721370
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yeni geliştirilmiş Vario geometrik yapı
Optimize edilmiş talaş kaldırma performansı, talaş birikmesini önler
Çok aşamalı son işlem prosesi sayesinde optimize edilmiş kesme kenarı hazırlığı
Mükemmel talaş kaldırma performansı ve hassas dişler
Açılı diş yapısı
Geri dönüş sırasında aletin daha az kırılma riski
Çelik malzeme çeşitlerine uygun kesme kenarı geometrisi
Geleneksel düz makine kılavuzlarına kıyasla %30'a kadar daha uzun kullanım ömrü
Würth'ün özel ürünüdür
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
Veri sayfaları(X)
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Delik tipi | Kör delik ≤ 2,5xD |
Makine tipi için uygun | Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M20 |
Hatve | 2,5 mm |
Uzunluk | 140 mm |
Mil çapı | 16,0 mm |
Gönye boyutu | 12,0 mm |
DIN | 376 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Düz |
Şekil | C |
Karot deliği çapı | 17,5 mm |
Bükme açısı | 45° Vario |
Mil stili | Kare tahrikli, silindirik |
Kılavuz payı | ISO 2X (6HX) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri |
| Anahtar |
| vc = kesme hızı [m/dk] |
| f = besleme [mm/tur] |
| n = devir sayısı [dev/dak] |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
| Kesme değerleri | ||||||||||||
| M2-M3 için | ||||||||||||
| Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
| Çelikler | ||||||||||||
| Çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
| Çelikler | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
| Çelikler | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
| Kesme değerleri | |||||||||
| M24-M30 için | |||||||||
| Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | M24 | M30 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | ||||
| Çelikler | |||||||||
| Çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
| Çelikler | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
| Çelikler | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
| Kesme değerleri | ||||||||||||
| M14-M20 için | ||||||||||||
| Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
| Çelikler | ||||||||||||
| Çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
| Çelikler | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
| Çelikler | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
| Kesme değerleri | ||||||||||||
| M8-M12 için | ||||||||||||
| Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
| Çelikler | ||||||||||||
| Çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
| Çelikler | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
| Çelikler | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
| Kesme değerleri | ||||||||||||
| M4-M6 için | ||||||||||||
| Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
| Çelikler | ||||||||||||
| Çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
| Çelikler | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
| Çelikler | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!