Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M20

Ürün no. 0653702000

EAN 4065746721790

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

Ürün no. 0653702000

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.

Sol sarmal ve sarmal nokta kılavuzunu birleştiren yeni geliştirilmiş geometrik yapı


Optimize edilmiş, güvenilir talaş kaldırma performansı



Homojen yüzey yapısı sayesinde hassas talaş kaldırma performansı


Mükemmel talaş kaldırma performansı



Geleneksel düz makine kılavuzlarına kıyasla %30'a kadar daha uzun kullanım ömrü



Çelik malzeme çeşitlerine uygun kesme kenarı geometrisi



Würth'ün özel ürünüdür



Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Not

Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Kılavuzu tersine çevirmeden önce, aletin sarmal noktası matkap deliğinden tamamen çıkarılmalıdır. Aksi takdirde kesim kenarları talaşlanabilir veya alet kırılabilir.

Diş tipi

Metrik diş

İşlenecek malzeme

Çelik

Delik tipi

Boşluklu delik ≤ 3xD

Makine tipi için uygun

Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi x nominal çap

M20

Hatve

2,5 mm

Uzunluk

140 mm

Mil çapı

16,0 mm

Gönye boyutu

12,0 mm

DIN

376

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

Düz

Şekil

D

Karot deliği çapı

17,5 mm

Mil stili

Kare tahrikli, silindirik

Kılavuz payı

ISO 2X (6HX)

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1200 N/mm²

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

3/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri

Anahtar
vc = kesme hızı [m/dk]
f = besleme [mm/tur]
n = devir sayısı [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
Kesme değerleri
M2-M3 için
Malzeme göstergesi Çekme direnci vc M2 M2.5 M3
n f n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Çelikler
Çelikler < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Çelikler < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Çelikler < 1.200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Kesme değerleri
M24-M30 için
Malzeme göstergesi Çekme direnci vc M24 M30
n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Çelikler
Çelikler < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Çelikler < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3 106 159 3,5
Çelikler < 1.200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Kesme değerleri
M14-M20 için
Malzeme göstergesi Çekme direnci vc M14 M16 M20
n f n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Çelikler
Çelikler < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Çelikler < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Çelikler < 1.200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Kesme değerleri
M8-M12 için
Malzeme göstergesi Çekme direnci vc M8 M10 M12
n f n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Çelikler
Çelikler < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Çelikler < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Çelikler < 1.200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Kesme değerleri
M4-M6 için
Malzeme göstergesi Çekme direnci vc M4 M5 M6
n f n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Çelikler
Çelikler < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
Çelikler < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Çelikler < 1.200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme ve kesme pastası Cut and Cool Perfect

DELME-KESME PASTASI 500ML

Bütün malzemelerde ve uygulamalarda güvenli bir biçimde optimum sonuçlar sağlanır
Kesme ve delme yağı CUT+COOL

DELME-KESME YAĞI 400ML

Hafif ve orta seviyeli talaşlı işlemler için çok amaçlı delme ve kesme yağı
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D17,5MM

1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
x 1 ad.
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D17,5MM

Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler