Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376
HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M2,0
Ürün no. 0653700200
EAN 4065746721677
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sol sarmal ve sarmal nokta kılavuzunu birleştiren yeni geliştirilmiş geometrik yapı
Optimize edilmiş, güvenilir talaş kaldırma performansı
Homojen yüzey yapısı sayesinde hassas talaş kaldırma performansı
Mükemmel talaş kaldırma performansı
Geleneksel düz makine kılavuzlarına kıyasla %30'a kadar daha uzun kullanım ömrü
Çelik malzeme çeşitlerine uygun kesme kenarı geometrisi
Würth'ün özel ürünüdür
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
Veri sayfaları(X)
Kılavuzu tersine çevirmeden önce, aletin sarmal noktası matkap deliğinden tamamen çıkarılmalıdır. Aksi takdirde kesim kenarları talaşlanabilir veya alet kırılabilir.
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Delik tipi | Boşluklu delik ≤ 3xD |
Makine tipi için uygun | Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M2 |
Hatve | 0,4 mm |
Uzunluk | 45 mm |
Mil çapı | 2,8 mm |
Gönye boyutu | 2,1 mm |
DIN | 371 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Düz |
Şekil | D |
Karot deliği çapı | 1,6 mm |
Mil stili | Kare tahrikli, silindirik |
Kılavuz payı | ISO 2X (6HX) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri |
| Anahtar |
| vc = kesme hızı [m/dk] |
| f = besleme [mm/tur] |
| n = devir sayısı [dev/dak] |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
| Kesme değerleri | ||||||||||||
| M2-M3 için | ||||||||||||
| Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
| Çelikler | ||||||||||||
| Çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
| Çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
| Çelikler | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
| Kesme değerleri | |||||||||
| M24-M30 için | |||||||||
| Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | M24 | M30 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | ||||
| Çelikler | |||||||||
| Çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
| Çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
| Çelikler | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
| Kesme değerleri | ||||||||||||
| M14-M20 için | ||||||||||||
| Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
| Çelikler | ||||||||||||
| Çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
| Çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
| Çelikler | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
| Kesme değerleri | ||||||||||||
| M8-M12 için | ||||||||||||
| Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
| Çelikler | ||||||||||||
| Çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
| Çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
| Çelikler | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
| Kesme değerleri | ||||||||||||
| M4-M6 için | ||||||||||||
| Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
| Çelikler | ||||||||||||
| Çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
| Çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
| Çelikler | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!