Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plus Quadro-L darbeli matkap ucu

DAR.MTK.UCU PLUS-QL-D18,0-L250-WL200MM

Ürün no. 0648071825

EAN 4099618461026

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plus Quadro-L darbeli matkap ucu

Ürün no. 0648071825

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Güçlendirmeler ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarlı yenilikçi ve simetrik uç geometrisi ve optimize edilmiş çapa sahip yeni çok bölgeli konveyör sarmalına sahiptir

Güçlendirmelerde ve betonda önemli ölçüde iyileştirilmiş kullanma süresi


  • Dört kesme kenarlı yenilikçi ve simetrik uç geometrisi sayesinde katı karbür kafası (çap 5-20 mm) ve tek parçalı karbür elemanı ve Tepe tasarımı (çap 22-32 mm)

  • Kesme kenarlarındaki güçlendirici kenarlar, örneğin güçlendiricilere çarpıldığında matkap ucunun sıkışmasını veya merkezden kaçmasını önler


Fark edilir derecede daha hızlı delme


Güçlü kenarlı, ek toz oluklu ve kavisli kesme kenarları (5-20 mm çap) ile geliştirilmiş uç geometrisi, delme işleminin hızlı ilerlemesini ve delme parçalarının konveyör sarmalına taşınmasını sağlar



Kırılma direncini belirgin şekilde artıran, daha yüksek delme hızı ve delme parçalarının optimum şekilde sökülmesi için optimize edilmiş çapa sahip yeni çok bölgeli konveyör sarmalı


  • Hızlı ve Ağır Yük tasarımlarında değişen geniş ve dar spiral oluklar ve optimize edilmiş spiral çekirdek mukavemetinin yanı sıra 5-20 mm çap için kafa alanında geniş oluklar ve daha kalın çekirdek

  • Güçlendirilmiş çekirdekli spiral, azaltılmış ağırlık ve 22-32 mm çap için spiral hacminde önemli artış


Hassas nokta delme


Homojen ve pürüzsüz geçişlere sahip özel kendinden merkezli uç, hassas nokta delme olanağı sağlar



Konveks şaft ucu ve geçiş bölgesi


Şaftın bilyalı ucu ve geçiş bölgesi (18 mm çaptan itibaren spiralden şafta sorunsuz geçiş), darbe enerjisinin matkap ucuna daha hedefli ve dolayısıyla daha etkili bir şekilde aktarılmasını sağlayarak delme işleminin daha hızlı ilerlemesini sağlar



Matkap kafasındaki aşınma göstergeleri


Dübel deliklerinin boyutsal doğruluğunu değerlendirme göstergeleri



Yalnızca Würth'ten satın alınabilir



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı.

Not
  • Güçlendirme çubukları, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir

  • Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Doğruluk (nokta sistemi)

4/4 nokta

Takviye dayanımı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Çap (Ø)

18 mm

Uzunluk

250 mm

Çalışma uzunluğu

200 mm

Kesici kenar sayısı

4 ADET

Spiral sayısı

4 ADET

Şaft

SDS-Plus için uygun

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adaptör,lokma aletleri için

ADAPTÖR-PLUSTAN MAXA DÖNÜŞTÜRÜCÜ

For drill bits with SDS-plus mounting shank on machines with SDS-max drive arbour
x 1 ad.
Akülü darbeli matkap ABH 18 COMPACT M-CUBE

AKÜLÜ DARBELİ MATKAP-(ABH 18 CMPCT)2X5AH

Darbeli, darbesiz delme ve hafif kırma işlerinde kullanıma uygun kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü darbeli matkap.
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler